曜日別特売

ESG-550用ニードル交換スパナ

ESG-550用ニードル交換スパナ - パオック

電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。

用途
電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに
適合機種
ESG-550
材質
本体/スチール
全長(mm)
65
本体質量(g)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×65×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187101ESG-NRS
¥400
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする