カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(19)
- カー用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(26)
- SMC(23)
- ESTERA(9)
- omron(オムロン)(5)
- 河村電器産業(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- アソー(4)
- PITWORK(日産)(3)
- アズワン(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 東洋技研(2)
- ニッサン(2)
- SK11(2)
- エヌケーキャリーキャスター(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日平機器(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ノガ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns-102」の検索結果

六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
DNSプレミアム用紙 A4
伊東屋¥929税込¥1,0221パック(50枚)当日出荷から翌々日出荷高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
TK定荷重バネ
高千穂交易¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
車内収納サイドバー
カーメイト¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から6日以内出荷最適な120cmサイズのバー採用。色シルバー質量(g)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正工具セット
ノガ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ソケット 2F
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
しずかるスーパー固定式ハンドル付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中用途運搬保管業務全般荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)832金網高さ(mm)135金網内寸(mm)縦420×横680荷台寸法(奥行)(mm)738
単相絶縁トランス
加美電子工業¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷-質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数1Φ定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ
ソケット 2F×3F
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気![バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25688058-180711-02.jpg)
バレンネオミラーS
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷WIDE VIEW 視野が広く後方確認がしやすい広角R1000鏡。 フリーアングルセットアップ 可動域の広い複数ジョイントを採用。 クラシックから最新のオートバイまで見事なまでにマッチするバーエンドミラー! 幅広い車種に装着可能とする取り付けがパーツが全部付属! スポーティなブラックと、クラシカルなシルバーの2色を用意!セット内容ミラー本体×1・取付用付属品種別左右共通材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト質量(g)640ねじ径ハンドル内径14.17~18mm対応曲率半径(鏡面)R1000
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
カートリッジヒーター CNS型
ヤガミ¥4,998税込¥5,4981台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100外径(Φ)10最高使用温度(℃)【シース表面】500
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R
SMC¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
組端子台
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
【名入れ】THE DESK
レスタス¥18,980税込¥20,8781セット(50冊)26日以内出荷仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付,干潮,前後月表示,年表付寸法(mm)155×180紙質上質名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140名入れ台紙に箔押し印刷製本リング製本サービス分類名入れ























![バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25688058-180711-02.jpg)