カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 制御機器(14)
- カー用品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(26)
- SMC(18)
- ESTERA(9)
- omron(オムロン)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- アソー(4)
- PITWORK(日産)(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 東洋技研(2)
- 河村電器産業(2)
- SK11(2)
- アズワン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日平機器(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ノガ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns-102」の検索結果

六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
DNSプレミアム用紙 A4
伊東屋¥699~税込¥769~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
TK定荷重バネ
高千穂交易¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
車内収納サイドバー
カーメイト¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷から7日以内出荷最適な120cmサイズのバー採用。色シルバー質量(g)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正工具セット
ノガ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ソケット 2F
SK11¥439税込¥4831個翌々日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ソケット 2F×3F
SK11¥789税込¥8681個翌々日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気![バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25688058-180711-02.jpg)
バレンネオミラーS
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷WIDE VIEW 視野が広く後方確認がしやすい広角R1000鏡。 フリーアングルセットアップ 可動域の広い複数ジョイントを採用。 クラシックから最新のオートバイまで見事なまでにマッチするバーエンドミラー! 幅広い車種に装着可能とする取り付けがパーツが全部付属! スポーティなブラックと、クラシカルなシルバーの2色を用意!セット内容ミラー本体×1・取付用付属品種別左右共通材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト質量(g)640ねじ径ハンドル内径14.17~18mm対応曲率半径(鏡面)R1000
単相絶縁トランス
加美電子工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷-質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数1Φ定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
組端子台
東洋技研¥679~税込¥747~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
【名入れ】THE DESK
レスタス¥13,980税込¥15,3781セット(50冊)26日以内出荷仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付,干潮,前後月表示,年表付寸法(mm)155×180紙質上質名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140名入れ台紙に箔押し印刷製本リング製本サービス分類名入れ
組端子台
東洋技研¥669~税込¥736~1個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム)
AbuGarcia(アブガルシア)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。北海道で企画開発した海サクラ、アメマス専用設計ロッド。あのトラウティンマーキス・ノーザンカスタムの遺伝子をしっかり引き継ぎ、コストパフォーマンスに非常に優れたシリーズとして誕生しました。PEライン使用を前提としたガイド設定。PEライン使用時、ライントラブルが極めて少なく、さらに飛距離を向上させるKRコンセプトガイドを搭載。バット部にはXカーボンテープをラッピングしトルクと強度を大幅にアップしました。硬いだけのロッドではなく、しっかり曲がってバラシも軽減させたトルクフルなロッドです。STNS-102ML-KR 【道東をホームとする佐々木氏監修、海サクラ、アメマス専用のエントリー・モデル!】。STNS-106M-KR 【道南をホームとする北島氏監修、海サクラ、アメマス専用エントリー・モデル!】用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1台ほか当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
電灯分電盤 NS
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個42日以内出荷電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
テナント用電灯分電盤 T1NS
河村電器産業¥77,980~税込¥85,778~1個42日以内出荷テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電消費電力(W)15転送速度(Gbps)【最大データ】5セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)59幅(mm)145色スペースグレー高さ(mm)14質量(g)165電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみコネクタ形状2x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~75接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210ケーブル長(cm)30動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)湿度範囲(%)10~90(結露無し)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30



















![バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25688058-180711-02.jpg)