カテゴリ
- 制御機器(58)
- 切削工具(41)
- 自動車補修部品(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- バイク部品(22)
- 物流用品(21)
- 作業工具(19)
- 医療(18)
- 機構部品(15)
- カー用品(9)
- 安全用品(6)
- 測定用品(6)
- 塗料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自転車部品(4)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(31)
- 三桂製作所(23)
- ユーエイキャスター(14)
- 東芝(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- 三菱電機(9)
- ESTERA(9)
- アイセル(7)
- イマオコーポレーション(6)
- サカセ化学工業(6)
- TOA(6)
- VISHAY(6)
- TRUSCO(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KITACO(5)
- カーディナルヘルス(5)
- 東洋技研(4)
- Gクラフト(4)
- BROADCOM(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns-16」の検索結果

ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ネバーシーズ 標準グレード
ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1缶(454g)ほか当日出荷殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(2セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1箱(4巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ナースハサミ
長谷川刃物¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS全長(mm)160アズワン品番0-5010-03刃渡り(mm)45松吉医科器械コード02-4415-00
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
大型溶接面
日本光器製作所(NIKKO)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー無し、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)500種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
エイプ50・100用スイングアームスタビ無NS-16cmロング
Gクラフト¥62,980税込¥69,2781本33日以内出荷NS-1ホイールが装着できるスイングアームです。 NS-1ノーマルキャリパーが装着できます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは上側になります。 ※リアショックはエイプ純正(リンク式)対応。
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
エイプ50・100用トリプルスクエアスタビ有NS-16cmロング
Gクラフト¥86,980税込¥95,6781本33日以内出荷NS-1ホイールが装着できるスイングアームです。 NS-1ノーマルキャリパーが装着できます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは上側になります。 ※リアショックはエイプ純正(リンク式)対応。
エイプ50・100用トリプルスクエアスタビ無NS-16cmロング
Gクラフト¥72,980税込¥80,2781本33日以内出荷NS-1ホイールが装着できるスイングアームです。 NS-1ノーマルキャリパーが装着できます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは上側になります。 ※リアショックはエイプ純正(リンク式)対応。
エイプ50・100用スイングアームスタビ有NS-16cmロング
Gクラフト¥76,980税込¥84,6781本33日以内出荷NS-1ホイールが装着できるスイングアームです。 NS-1ノーマルキャリパーが装着できます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは上側になります。 ※リアショックはエイプ純正(リンク式)対応。
弁慶なごみ
アールジェイ(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781缶(16L)翌々日出荷ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分![ニュー四季懐紙 すみれ アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00545712-141008-02.jpg)
ニュー四季懐紙 すみれ
アーテック[和紙]¥999税込¥1,0991セット(100枚)翌々日出荷和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。材質両面ポリラミ金銀サイズ4寸寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120TKG品番9-2179-0201TKG品番(2017)6-1902-0201
TK定荷重バネ
高千穂交易¥5,098税込¥5,6081本当日出荷から5日以内出荷定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
のらスタイル キャップ NS-167
ユニワールド(1件のレビュー)¥749税込¥8241枚4日以内出荷日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます材質綿(庇裏:ポリエステル)サイズフリー
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
のらスタイル センターメッシュキャップ
ユニワールド¥739税込¥8131枚4日以内出荷帽子の中央部分にメッシュ生地を使用、通気性がよく、ムレ軽減 屋外作業やレジャーなど場所、用途を問わず様々なシーンで使えるシンプルなデザイン用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア材質ポリエステル100%色ブラックサイズブラック特性通気性
ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781巻3日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ























![ニュー四季懐紙 すみれ アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00545712-141008-02.jpg)