曜日別特売

サンボックス NS50A

サンボックス NS50A - サンコー(三甲)サンボックス NS50A - サンコー(三甲)サンボックス NS50A - サンコー(三甲)サンボックス NS50A - サンコー(三甲)サンボックス NS50A - サンコー(三甲)サンボックス NS50A - サンコー(三甲)サンボックス NS50A - サンコー(三甲)サンボックス NS50A - サンコー(三甲)
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS25A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2
種別
NS50A
材質
PP
耐荷重(kg)
5000
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
654×435×207
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
593×374×187
嵌合商品
サンボックス NS50A-2 穴有
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20450300BL505 147441541474415420450300BL5051個ブルー654×435×207604×385×201593×374×18749.0(5000)以上45.7なし
1
¥8,398
¥9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20450300BL505(名入れ) 121755311217553120450300BL505(名入れ)1セット(10個)ブルー654×435×207604×385×201593×374×18749.0(5000)以上45.7あり
1
¥100,380
¥110,418(税込)
2以上
¥96,180
¥105,798(税込)
3以上
¥92,780
¥102,058(税込)
5以上
¥88,660
¥97,526(税込)
7以上
¥88,180
¥96,998(税込)
10以上
¥86,820
¥95,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86254971SKNS50A1個ブルー654×435×207604×385×201593×374×18749.0(5000)以上45.7なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86254987SKNS50A1個グリーン654×435×207604×385×201593×374×18749.0(5000)以上45.7なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする