電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×6P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)6
導体径(mm)0.65
1箱
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.4
1箱
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
仕様IP65防油形
1本
¥6,698
税込¥7,368
81日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×6P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)6
導体径(mm)0.4
1箱
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×5P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)5
導体径(mm)0.5
1箱
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.65
1箱
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質(シース)PE/PVC
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)55
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色
100m箱巻き。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)10
導体径(mm)0.5
1箱
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65m×1P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)1
導体径(mm)0.65
1箱
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×20P 灰色
100m箱巻き。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)20
導体径(mm)0.5
1箱
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×5P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)5
導体径(mm)0.65
1箱
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×3P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)3
導体径(mm)0.65
1箱
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×6P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)6
導体径(mm)0.5
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×30P 灰色
100m箱巻。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)30
導体径(mm)0.5
1箱
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×1P エコ仕様 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)1
導体径(mm)0.5
1箱
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×4P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)4
導体径(mm)0.65
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×4P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)4
導体径(mm)0.5
1箱
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×3P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)3
導体径(mm)0.5
1箱
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×1P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)1
導体径(mm)0.5
1箱
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×10P 灰色
100m箱巻。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)10
導体径(mm)0.65
1箱
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色
100m箱巻。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)10
導体径(mm)0.5
1箱
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×20P エコ仕様 灰色
100m箱巻。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)20
導体径(mm)0.5
1箱
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
電子ボタンケーブル 0.5mm×4P エコ仕様 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)4
導体径(mm)0.5
1箱
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)4
導体径(mm)0.4
1箱
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×3P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)3
導体径(mm)0.4
1箱
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×30P 灰色
100m箱巻。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)30
導体径(mm)0.4
1箱
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×5P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)5
導体径(mm)0.4
1箱
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×1P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)1
導体径(mm)0.4
1箱
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×20P 灰色
100m箱巻き。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)20
導体径(mm)0.4
1箱
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×10P 灰色
100m箱巻き。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)10
導体径(mm)0.4
1箱
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。
対より構造により、漏話特性に優れています。
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル
全長(m)200
絶縁体厚さ(mm)約0.2
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)500
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ