カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • メカニカル部品(41)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 保管用品(14)
  • 作業工具(10)
  • 清掃用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns型」の検索結果

290件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NS型コンテナ TRUSCO

    NS型コンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • NS型コンテナ蓋 TRUSCO

    NS型コンテナ蓋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    質量(g)300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)273
  • ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ用フタ クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
  • ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成

    ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)

    王子ゴム化成
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
    用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否可
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=450 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=450

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    勝手左右兼用適合扉幅(mm)770~1400適合扉質量(kg)60
  • 炊飯器用内釜のみ 象印マホービン

    炊飯器用内釜のみ

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    8日以内出荷
    圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(熟成炊き)(NP-ZB10-WA)用の内釜です。
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。使用温度範囲(℃)-10~80材質ポリプロピレン色灰使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(466件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(292件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(233件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    ¥789~税込¥868~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • まとめ買い NS型コンテナ TRUSCO

    まとめ買い NS型コンテナ

    TRUSCO
    ¥9,798税込¥10,778
    1組(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
  • キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーNS型

    三洋試験機工業(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
    用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • 国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンNS型

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • プラコロ NS型 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラコロ NS型 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    内部媒介球は鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)43タイプ面付タイプ色(本体)ブラウン耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンNS型

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型 パーカーコーポレーション

    ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型

    パーカーコーポレーション
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    当日出荷
    長時間連続運転が可能です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-0680電源(V)AC200
  • ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型 パーカーコーポレーション

    ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型

    パーカーコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    長時間連続運転が可能です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-2275容量(kW)1.55幅(mm)153質量(kg)0.8径(Φmm)57電源(V)単相230最高温度(℃)650
  • キャスターNB型、NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターNB型、NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質本体材料:ポリアミド(PA)、車輪材料:ポリアミド(PA)色ブラックねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩礁80型NS ミツウマ

    岩礁80型NS

    ミツウマ
    ¥27,000税込¥29,700
    1足
    5日以内出荷から21日以内出荷
    靴底全面に96本の鋼鉄製スパイクピンを埋め込みました。ウレタン裏布+吸汗裏布
    用途山林や倒木林、岩場、冬季のアイスバーン等あらゆる路面で防滑性能を発揮します。付属品足首固定用バンド材質(裏布)4mm厚吸汗性ウレタン形状ハイカット色濃グリーン標準質量(g/片足)約750(26.0cm)機能吸汗靴タイプ長靴
  • 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
  • NS-540用L型ストライク アトムリビンテック

    NS-540用L型ストライク

    アトムリビンテック
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    用途ストライクを面付けにしたい場合や、HQ2シリンダー錠を交換の場合にご使用ください。種別ビス付材質ステンレス鋼(SUS304)仕上HL
  • NS 18-8海軍型ミルクピッチャー 野崎製作所

    NS 18-8海軍型ミルクピッチャー

    野崎製作所
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)13.5外径×高さH(Φmm×mm)25×26
  • ケーキトレー丸深型 NS-B cotta

    ケーキトレー丸深型 NS-B

    cotta
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)内寸72径 外寸77径×18.5H
  • 折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    7日以内出荷
    最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
    用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として仕様折りたたみ式材質アルミ合金
  • ケーキトレー丸深型 NS-B(M) cotta

    ケーキトレー丸深型 NS-B(M)

    cotta
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)上径81、底径71(外寸87径×18.5H)
  • ケーキトレー丸浅型 NS-A(M) cotta

    ケーキトレー丸浅型 NS-A(M)

    cotta
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)内寸78.5径 外寸87径×12H
  • 分子構造模型 NS-074 (モリモッド) ナリカ

    分子構造模型 NS-074 (モリモッド)

    ナリカ
    ¥4,200税込¥4,620
    1セット
    4日以内出荷
    5種類の原子球でいろいろな分子構造が組立てられる模型です。原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~4個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう2種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
    セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)4個、窒素(青)Φ24mm(3穴)2個、ハロゲン(緑)Φ17mm(1穴)4個、ミディアムボンド(灰)30個、ロングボンド(灰)14個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)223×110×34
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型 日本船具

    小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型

    日本船具
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
    用途小型船舶用救命浮環付属品救命索Φ4mm×15m付厚さ(mm)80直径(Φmm)390質量(g)520内径(Φmm)145型式承認番号4564浮力(kg)約9.3