曜日別特売

キャスターNB型、NS型

キャスターNB型、NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターNB型、NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターNB型、NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターNB型、NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターNB型、NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターNB型、NS型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで使いやすい構造です。

材質
本体材料:ポリアミド(PA)、車輪材料:ポリアミド(PA)
色
ブラック
ねじ径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(N[kgf])
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NS-50-10 0434942804349428NS-50-10131-72721458588[60]50
¥1,450
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
NB-40-10 0434978704349787NB-40-10133-61821245392[40]40
¥1,220
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
NB-50-10 0435000604350006NB-50-10131-72411458588[60]50
¥1,550
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
NS-40-10 0435116004351160NS-40-10133-61841245392[40]40
¥1,130
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする