カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(791)
  • 制御機器(386)
  • メカニカル部品(146)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 自動車補修部品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 作業工具(40)
  • 医療(35)
  • 測定用品(29)
  • 自動車純正部品(29)
  • 切削工具(23)
  • バイク部品(22)
  • 溶接用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • カー用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 保管用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 照明(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ns-04」の検索結果

関連キーワード
1,844件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイントカバー(NS-4用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-4用)スペーシア
75税込83
1個
6日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-4用保護カバートラスコ品番849-3437材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)10.6
通話録音用アダプター NS-4 長塚電話工業所通話録音用アダプター NS-4長塚電話工業所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー4(単品ジョイント)スペーシア(1件のレビュー)
419税込461
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
電灯分電盤 NS 4シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 4シリーズ河村電器産業
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 NS 4シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 4シリーズ河村電器産業
569,800税込626,780
1個
13日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS4DシリーズCPC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から43日以内出荷
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ドアノブサイン グリーンクロスドアノブサイングリーンクロス
779税込857
1枚
当日出荷から5日以内出荷
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)192×75幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)材質ポリプロピレン
長なわNS4m トーエイライト長なわNS4mトーエイライト
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
グループジャンプ専用長縄
ロープ幅(mm)8質量(g)200
その他(SN-~) SMCその他(SN-~)SMC
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転式ノートPCスタンド ブラック MCO回転式ノートPCスタンド ブラックMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノートPC・タブレットを置いて360°回転可能 画面を見やすくできる7段階角度調節機能
材質ABS、シリコンブラック耐荷重(kg)5本体質量(g)587寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約280×280×160、折りたたみ時:約280×280×22適合サイズ10インチ~15.6インチのノートPC、タブレット端末等(上記サイズは目安です。端末の形状や、底面のデザインにより使用できない場合がございます。)設定角度(°)7段階(22°/29°/32°/37°/41°/43°/45°)
弁慶なごみ アールジェイ弁慶なごみアールジェイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
翌々日出荷
ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
TK定荷重バネ 高千穂交易TK定荷重バネ高千穂交易
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
タブレット・カメラ ナイロン製ネックストラップ ブラック クッション付 取り外し可能な松葉紐パーツ 長さ調節可能 取り外し可能 MSソリューションズタブレット・カメラ ナイロン製ネックストラップ ブラック クッション付 取り外し可能な松葉紐パーツ 長さ調節可能 取り外し可能MSソリューションズ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
さまざまな機器で使用可能なネックストラップ●取り外し可能な松葉紐パーツ●接続部は使いやすいループ仕様●肩への負担を軽減するクッション付き
材質ナイロン+PUブラック質量(g)62.2
一関地区指定 ジャパックス一関地区指定ジャパックス
249税込274
1パック(20枚)
翌々日出荷
岩手県一関地区指定袋
容量(L)20持ち手あり対象地域一関地区
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
789税込868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
NS-03/04/06用コイルバネ エンジニアNS-03/04/06用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
マツヨシ創部ペーパースケール 松吉医科器械マツヨシ創部ペーパースケール松吉医科器械
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
使い捨ての創部ペーパースケール 15cmの目盛りが予め印刷されており創部の大きさなど記入します。 台紙から切り離して使用できるのでカルテなどに貼り付けることができます(粘着剤は付いておりません)。
メタル異径コネクター アズワンメタル異径コネクターアズワン
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
小型用救命浮器 NS-FMU4型 日本船具小型用救命浮器 NS-FMU4型日本船具
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
小型・軽量の浮器。4人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。
用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約500×500×150質量(kg)2.2番号型式認証:4314人数4材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)40.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
ドアノブサインマグネット グリーンクロスドアノブサインマグネットグリーンクロス
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)100×100厚さ(mm)0.8
マツヨシ訪問看護バッグ MY-NS0450BL(ブラック) 松吉医科器械マツヨシ訪問看護バッグ MY-NS0450BL(ブラック)松吉医科器械
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
仕切板は自由に動かせるので、入れるものに合わせて仕切る位置を調節できます。サイドポケット付。
ブラック
形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニットomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
機械的耐久性2万回以上
マツヨシフック式蓄光ナースウォッチ 松吉医科器械マツヨシフック式蓄光ナースウォッチ松吉医科器械
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。 MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
エアーフィルター PITWORK(日産)エアーフィルターPITWORK(日産)(16件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
マツヨシクリップ式蓄光ナースウォッチ 松吉医科器械マツヨシクリップ式蓄光ナースウォッチ松吉医科器械
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
MY-NS0430W~MY-NS0430Nはカラビナフック式なので付ける場所を選びません。 MY-NS0420W~MY-NS0420Nはチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
6,390税込7,029特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
マツヨシ放射線防護用エプロン 松吉医科器械マツヨシ放射線防護用エプロン松吉医科器械
37,980税込41,778
1枚
翌々日出荷
男女兼用でも使える色合い。 胸ポケットも両面。 価格もリーズナブル!
ピンク/ブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031医薬品医療機器等法一般医療機器
スマートノンスリップ 理研コランダムスマートノンスリップ理研コランダム
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
けいそうモダンコート内装 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート内装 4坪セット四国化成
27,980税込30,778
1ケース(5450g×4セット)
5日以内出荷
高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
マツヨシナースポシェット 松吉医科器械マツヨシナースポシェット松吉医科器械
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
350mlの消毒用アルコールボトルが入ります。 沢山のツールを小分けで収納でき、取り出しやすい仕様です。
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から7日以内出荷
カーウィンドウフィルム(ルミクールSD) IKCカーウィンドウフィルム(ルミクールSD)IKC(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻(3m)ほか
5日以内出荷
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07紫外線遮断率(%)99
センサブラケット サイドブラケット 岩田製作所センサブラケット サイドブラケット岩田製作所
469税込516
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
...