カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,591)
  • 制御機器(798)
  • メカニカル部品(264)
  • オフィス家具(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 医療(92)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • 自動車補修部品(83)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 測定用品(61)
  • 事務用品(57)
  • 作業工具(55)
  • 物流用品(52)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • バイク部品(47)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 空調・電設資材(34)
  • 切削工具(31)
  • 機構部品(29)
  • 建築金物(29)
  • 卓上消耗品(24)
  • 家電(23)
  • 溶接用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 厨房用品(18)
  • 保管用品(17)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 電気材料(17)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • テープ(12)
  • 安全保護具(12)
  • 農業機械(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 防犯用品(10)
  • カー用品(10)
  • 照明(9)
  • 縫製用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 梱包用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 電動工具(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-2」の検索結果

関連キーワード
5,041件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー2(単品ジョイント)スペーシア
459税込505
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリアろう材リング NS-2 1.6X内径96日本スペリア
9,298税込10,228
1袋(500g)
当日出荷
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
ニッサン CVTフルード NS-2 ニッサンニッサン CVTフルード NS-2ニッサン(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(4L)
6日以内出荷
「日産の CVT」専用フルードです。 ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)4引火点(℃)130密度(g/cm3)0.85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 マイゾックスコンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2マイゾックス
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
メタルジョイントカバー(NS-2用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-2用)スペーシア
75税込83
1個
6日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-2用保護カバートラスコ品番849-3435材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)9.4
CVTフルード NS-2 ニッサンCVTフルード NS-2ニッサン
34,980税込38,478
1本(20L)
8日以内出荷
NS-2指定車には必ずこの専用フルードをお使いください。
種類CVTF危険物の類別非危険物
電動ターンテーブル NS2シリーズ ハヤノ産業電動ターンテーブル NS2シリーズハヤノ産業
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,730税込4,103
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-12
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズアズワン
3,700税込4,070
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-14
電灯分電盤 NS2シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS2シリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS2シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS2シリーズ河村電器産業
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズアズワン
3,860税込4,246
1個
5日以内出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-13
316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズコンサス
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズコンサス
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所温湿度記録計 NS2佐藤計量器製作所
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など測定範囲-15~+40℃/0~100%RH寸法(mm)336×148×295測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
エンドレススタンプ 数字セット サンビーエンドレススタンプ 数字セットサンビー(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(15本)
当日出荷
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ニューSカン オープン工業ニューSカンオープン工業(3件のレビュー)
459税込505
1袋(6個)
当日出荷
丈夫な金属製
材質
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
テープのり ドットライナー 強粘着タイプ 詰め替え コクヨテープのり ドットライナー 強粘着タイプ 詰め替えコクヨ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ、22mタイプです。
適合本体タ-D400-08N材質つめ替えケース:R-PSテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×43×19粘着力強粘着商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号17 112 062繰り返し・詰め替え対応
電灯分電盤 NS2 河村電器産業電灯分電盤 NS2河村電器産業
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路二次送りスイッチ付
ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット (ステンレス)ハードロック工業(35件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(1セット)ほか
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
テープのり ドットライナー 強粘着タイプ 本体 コクヨテープのり ドットライナー 強粘着タイプ 本体コクヨ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ、22mタイプです。
適合リフィル:タ-D400-08Nテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×50×23粘着力強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰替え式)エコマーク認定番号17 112 061繰り返し・詰め替え対応
Mylabel 互換ネームランドテープ 日本ナインスターMylabel 互換ネームランドテープ日本ナインスター(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。
タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
ノンスリップ NS-200 桃 ヤマト(事務用品)ノンスリップ NS-200 桃ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)
239税込263
1個(11g)
当日出荷
書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などにグリーン購入法適合ピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93繰り返し・詰め替え対応
作業靴用中敷シート(通気タイプ) TRUSCO作業靴用中敷シート(通気タイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
969税込1,066
1足
当日出荷
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
NSウエス 2Kg 中島商会NSウエス 2Kg中島商会
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
白ウエスなので、油・塗料の染み込み具合がわかりやすい!洗濯済で、細かい繊維くずが出にくい! 吸水力・脱脂力が抜群です!
用途印刷・塗装・自動車整備・鉄鋼・造船工場などトラスコ品番182-9804材質綿サイズ約35cm×約40cm
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
NS-CA2用フィードローラー コクヨNS-CA2用フィードローラーコクヨ
4,198税込4,618
1台
翌々日出荷
A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 フィードローラーはスキャン時に原稿をスムーズに搬送するための部品です。 フィードローラーの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。
原稿サイズA3センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1
ターピー 難燃シート 萩原工業ターピー 難燃シート萩原工業(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用コネクターTRUSCO(5件のレビュー)
259税込285
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
シールはがし PLUS(プラス)[文具]シールはがしPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
509税込560
1本(50mL)
当日出荷
「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質構造用鋼
溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
用途溶接・溶断作業
超薄刃精密ナイフ SK11超薄刃精密ナイフSK11
679税込747
1本
当日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
ノンスリップ フック ヤマト(事務用品)ノンスリップ フックヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
199税込219
1個(11g)
当日出荷
オフィス・レジまわりの必需品。 水を使わない、固形タイプのすべり止め。 ほんのり香る、さわやかな柑橘系の香り付き。 指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 指先につけて、よくこすり合わせてお使いください。 水で簡単に洗い流せます。 使用後はフタをしめておいてください。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
用途伝票めくり・書類の整理・紙幣勘定などにグリーン購入法適合ピンク主成分多価アルコール繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...