カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(19)
  • カー用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns102」の検索結果

117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 異径六角ソケット アソー

    異径六角ソケット

    アソー(8件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋

    DNSプレミアム用紙 A4

    伊東屋
    ¥929税込¥1,022
    1パック(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。
    材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
  • Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TK定荷重バネ 高千穂交易

    TK定荷重バネ

    高千穂交易
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
  • ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワン

    ネジリブラシ ステンレス 200mm

    アズワン
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
    全長(mm)200毛材ステンレス
  • 車内収納サイドバー カーメイト

    車内収納サイドバー

    カーメイト
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    最適な120cmサイズのバー採用。
    色シルバー質量(g)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器

    ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

    日平機器
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
    トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • ねじ山修正工具セット ノガ

    ねじ山修正工具セット

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
    用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
  • シーリングソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シーリングソケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PE
  • しずかるスーパー固定式ハンドル付き台車 エヌケーキャリーキャスター

    しずかるスーパー固定式ハンドル付き台車

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
    用途運搬保管業務全般荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)832金網高さ(mm)135金網内寸(mm)縦420×横680荷台寸法(奥行)(mm)738
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
  • ソケット 2F SK11

    ソケット 2F

    SK11
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
  • えいむ N型カラーメニュースタンド NSシリーズ えいむ

    えいむ N型カラーメニュースタンド NSシリーズ

    えいむ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ソケット 2F×3F SK11

    ソケット 2F×3F

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品]

    バレンネオミラーS

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    7日以内出荷
    WIDE VIEW 視野が広く後方確認がしやすい広角R1000鏡。 フリーアングルセットアップ 可動域の広い複数ジョイントを採用。 クラシックから最新のオートバイまで見事なまでにマッチするバーエンドミラー! 幅広い車種に装着可能とする取り付けがパーツが全部付属! スポーティなブラックと、クラシカルなシルバーの2色を用意!
    セット内容ミラー本体×1・取付用付属品種別左右共通材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト質量(g)640ねじ径ハンドル内径14.17~18mm対応曲率半径(鏡面)R1000
  • 単相絶縁トランス 加美電子工業

    単相絶縁トランス

    加美電子工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    -
    質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数1Φ定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ
  • ブレーキシュー PITWORK(日産)

    ブレーキシュー

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    5日以内出荷から12日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランドがPITWORK。自動車メーカーの品質基準に適合した商品で高品質。
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • 電灯分電盤 NS 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS 10シリーズ

    河村電器産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    7日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • (AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロント ニッサン

    (AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロント

    ニッサン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 電灯分電盤 NS 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS 10シリーズ

    河村電器産業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    7日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • テナント用電灯分電盤 T1シリーズ 河村電器産業

    テナント用電灯分電盤 T1シリーズ

    河村電器産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。北海道で企画開発した海サクラ、アメマス専用設計ロッド。あのトラウティンマーキス・ノーザンカスタムの遺伝子をしっかり引き継ぎ、コストパフォーマンスに非常に優れたシリーズとして誕生しました。PEライン使用を前提としたガイド設定。PEライン使用時、ライントラブルが極めて少なく、さらに飛距離を向上させるKRコンセプトガイドを搭載。バット部にはXカーボンテープをラッピングしトルクと強度を大幅にアップしました。硬いだけのロッドではなく、しっかり曲がってバラシも軽減させたトルクフルなロッドです。STNS-102ML-KR 【道東をホームとする佐々木氏監修、海サクラ、アメマス専用のエントリー・モデル!】。STNS-106M-KR 【道南をホームとする北島氏監修、海サクラ、アメマス専用エントリー・モデル!】
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
  • インディア砥石 ヤナセ(柳瀬)

    インディア砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    14日以内出荷
    刃の目立て、各種工具の仕上げ。粒度:中目#320、細目#500相当。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター CNS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CNS型

    ヤガミ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100外径(Φ)10最高使用温度(℃)【シース表面】500
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上
  • 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 【名入れ】THE DESK レスタス

    【名入れ】THE DESK

    レスタス
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(50冊)
    26日以内出荷
    仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付,干潮,前後月表示,年表付寸法(mm)155×180紙質上質名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140名入れ台紙に箔押し印刷製本リング製本サービス分類名入れ