カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「ns102」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径六角ソケット アソー

    異径六角ソケット

    アソー(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋

    DNSプレミアム用紙 A4

    伊東屋
    929税込1,022
    1パック(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。
    材質サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
  • Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TK定荷重バネ 高千穂交易

    TK定荷重バネ

    高千穂交易
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
  • ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワン

    ネジリブラシ ステンレス 200mm

    アズワン
    649税込714特価
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
    毛材ステンレス全長(mm)200
  • ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器

    ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
    トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
  • ねじ山修正工具セット ノガ

    ねじ山修正工具セット

    ノガ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
    用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
  • シーリングソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シーリングソケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PE
  • ソケット 2F SK11

    ソケット 2F

    SK11
    439税込483
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
  • 単相絶縁トランス 加美電子工業

    単相絶縁トランス

    加美電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    -
    質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ
  • ソケット 2F×3F SK11

    ソケット 2F×3F

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)

    エアコンフィルター(花粉対応タイプ)

    PITWORK(日産)(80件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NS

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66
  • マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電長さ(mm)59幅(mm)145高さ(mm)14質量(g)165対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみ保証期間3年間セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~75コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5湿度範囲(%)10~90(結露無し)
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • 照射装置 アズワン

    照射装置

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷