カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)

「ns2 cvt」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューSカン オープン工業

    ニューSカン

    オープン工業(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(6個)ほか
    当日出荷
    丈夫な金属製
    材質
  • メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー2(単品ジョイント)

    スペーシア
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー スタンダードタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • CVTフルード TC 4L トヨタ

    CVTフルード TC 4L

    トヨタ
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
  • ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ロングタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • ラッチNS2 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチNS2

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    従来のラッチのような、扉側のストライカーの折れ、突起による不具合を解消しました。ロック時に扉を無理に外しても、ラッチの破損が起こりにくくなっています。ワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    トラスコ品番131-6728材質ポリカーボネート(PC)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ローレットホルダー S型 スーパーツール

    転造ローレットホルダー S型

    スーパーツール(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
    加工範囲(mm)Φ10~250
  • 超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン

    超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷
    ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
    仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11
  • メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)

    スペーシア
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
    トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
  • 温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所

    温湿度記録計 NS2

    佐藤計量器製作所
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
    用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など寸法(mm)336×148×295測定範囲-15~+40℃/0~100%RH測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
  • ミニラッチS 栃木屋

    ミニラッチS

    栃木屋(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ コンサス

    316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ

    コンサス
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
    仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
  • 電灯分電盤 NS2 河村電器産業

    電灯分電盤 NS2

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
    二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路二次送りスイッチ付
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
  • ボールチェーン 日本紐釦貿易

    ボールチェーン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    83税込91
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。
  • メタルジョイントカバー(NS-2用) スペーシア

    メタルジョイントカバー(NS-2用)

    スペーシア
    75税込83
    1個
    6日以内出荷
    メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
    用途メタルジョイントNS-2用保護カバートラスコ品番849-3435材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)9.4
  • コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 マイゾックス

    コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2

    マイゾックス
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • 超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン

    超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ

    アズワン
    3,860税込4,246
    1個
    71日以内出荷
    ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
    仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-13