カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スペーシア(4)
- ニッサン(3)
- アズワン(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アイシン精機(2)
- ALPHAS(2)
- オープン工業(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- スーパーツール(1)
- ホンダ(1)
- マイゾックス(1)
- 栃木屋(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- カストロール(1)
- Kendall(1)
- 河村電器産業(1)
- トヨタ(1)
- コンサス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns2 cvt」の検索結果

メタルジョイントNSー2(単品ジョイント)
スペーシア¥459税込¥5051個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Transmax CVT
カストロール(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)13日以内出荷低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッチNS2
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個4日以内出荷従来のラッチのような、扉側のストライカーの折れ、突起による不具合を解消しました。ロック時に扉を無理に外しても、ラッチの破損が起こりにくくなっています。ワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。トラスコ品番131-6728材質ポリカーボネート(PC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
TUTELA MULTI CVT 700 20L
Petronas¥69,980税込¥76,9781個(20L)6日以内出荷多くの規格に適合した高性能次世代CVTフルード。先進技術によって開発された次世代合成油をベースに、高品質・高性能な添加剤を配合した高性能CVTフルードです。ベルトとプーリーの金属間摩擦を最適化し、CVTに要求される動力伝達力を発揮します。(チェーンタイプも含む)。特に優れた耐摩耗性と酸化安定性、耐熱性や腐食防止性を持ち、国内外を問わず多くのメーカーの規格に適合しています。また、TOYOTA ハイブリッドトランスミッションにも使用可能です。用途プーリー・ベルト等の金属摩耗を低減し、確実に保護。通常走行から過酷な使用環境まで常に安定した摩擦特性を発揮。優れた清浄分散力によりトランスミッション内部の堆積物の生成を抑制。特に優れた低温流動性を持ち、冬季のドライブでも確実な作動性を発揮性能Toyota CTF TC, FE, Hybrid 、Nissan NS-1, 2, 3 、Honda HCF2, CT, Z-1/HMMF(スタートクラッチを除く) 、Mazda JWS 3320 、Mitsubishi CTF-J1, J4, J4+, SP-III, ECO J4 、Subaru iCT, iCT F/ FG, ECT, Chain CT/ II, NS-2 、Daihatsu AMMIX DFE, DC, TC 、Suzuki TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1/ 2/ I危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
転造ローレットホルダー S型
スーパーツール(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。加工範囲(mm)Φ10~250
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ
アズワン¥3,890税込¥4,2791個当日出荷ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11
メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)
スペーシア¥529税込¥5821個当日出荷ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
温湿度記録計 NS2
佐藤計量器製作所¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など寸法(mm)336×148×295測定範囲-15~+40℃/0~100%RH測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
ミニラッチS
栃木屋(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ
アズワン¥3,860税込¥4,2461個42日以内出荷ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-13
316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ
コンサス¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から12日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
電灯分電盤 NS2
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個42日以内出荷二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路二次送りスイッチ付
メタルジョイントカバー(NS-2用)
スペーシア¥75税込¥831個6日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-2用保護カバートラスコ品番849-3435材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)9.4
ニッサン CVTフルード NS-2
ニッサン(6件のレビュー)欠品中「日産の CVT」専用フルードです。 ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。種類CVTF容量(L)4引火点(℃)130密度(g/cm3)0.85危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
CVTフルード CVTFα CVTFα
ALPHAS(2件のレビュー)取扱停止中CVTの為に開発した専用フルード。用途CVTフルード適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ATフルード ATFα
ALPHAS(1件のレビュー)取扱停止中ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。用途ATフルード適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
CVTフルードCFEX
アイシン精機(2件のレビュー)取扱い終了ミッションメーカーならではの高い品質水準を越えたAT/CVTフルード適合トヨタ/CVT/CVTフルードTC・CVTフルードFE日産/CVT/マチックフルードD・CVTフルードNS-1・CVTフルードNS-2・CVTフルードNS-3ホンダ/CVT/ホンダウルトラATF-Z1三菱/CVT/ダイヤクイーンATF SPⅢ・ダイヤクイーンCVTフルード J1・ダイヤクイーンCVTフルード J4マツダ/CVT/Mobil CVTF 3320(JWS3320)ダイハツ/CVT/アミックスCVTフルード-DC・アミックスCVTフルード-DFEスズキ/CVT/スズキCVTオイル・S-CVTフルード・スズキCVTフルードグリーン1/グリーン1V・スズキCVTフルードグリーン2・スズキCVTフルード3320スバル/CVT/ECVTフルード・i-CVTフルード・スバルi-CVT・FG色赤種類CVTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CVTフルードCFB
アイシン精機(1件のレビュー)取扱い終了ミッションメーカーならではの高い品質水準を越えたAT/CVTフルード適合トヨタ/CVT/CVTフルードTC・CVTフルードFE日産/CVT/マチックフルードD・CVTフルードNS-1・CVTフルードNS-2・CVTフルードNS-3ホンダ/CVT/ホンダウルトラATF-Z1三菱/CVT/ダイヤクイーンATF SPⅢ・ダイヤクイーンCVTフルード J1・ダイヤクイーンCVTフルード J4マツダ/CVT/Mobil CVTF 3320(JWS3320)ダイハツ/CVT/アミックスCVTフルード-DC・アミックスCVTフルード-DFEスズキ/CVT/スズキCVTオイル・S-CVTフルード・スズキCVTフルードグリーン1/グリーン1V・スズキCVTフルードグリーン2・スズキCVTフルード3320スバル/CVT/ECVTフルード・i-CVTフルード・スバルi-CVT・FG色緑種類CVTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ENEOS CVTフルード
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)取扱い終了高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合した金属ベルト式CVT搭載車専用オイルです。用途金属ベルト式CVT搭載車仕様塩基価(HCl法):1.35mgKOH/gあわ立ち防止性:(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)10mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL適合【メーカー/CVT名/純正油・推奨油】トヨタ/Super CVT/CVTフルードTC、日産/N-CVT/マチックフルード、日産/ハイパーCVT/CVTフルードNS-1、日産/ハイパーCVTM6/CVTフルードNS-1、日産/エクストロニックCVTM6/CVTフルードNS-2、ホンダ/マルチマチック/ウルトラATF、ホンダ/マルチマチック/ウルトラATF-Z1、三菱自工/INVECS-ⅢCVT/ATF-SPⅢ、三菱自工/INVECS-Ⅲスポーツモード6-CVT/ATF-SPⅢ、富士重工/ECVT/ECVTフルード、富士重工/スポーツシフトECVT/ECVTフルード、富士重工/i-CVT/i-CVTフルード、富士重工/スポーツシフトi-CVT/i-CVTフルード、スズキ/CVT(ECVT)/CVTオイルスズキ/SCVT/SCVTオイル※適合しないもの※日産/エクストロイドCVTM6/CVTフルードKTF-1、ダイハツ/エコCVT/GL-4 75W80、スズキ/CVT(乾式複合ベルト方式CVT)/GL-4 75W90種類CVTF引火点(℃)(COC)208密度(g/cm3)(15℃)0.855外観赤色流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(-40℃)15000適合車種トロイダル式CVT搭載車および乾式CVT搭載車を除く金属ベルト式CVT搭載車動粘度(mm2/s)(40℃)33.62、(100℃)7.332粘度指数201酸価(mgKOH/g)0.62銅板腐食(100℃、3h)1aアニリン点108
マルチパーパスATF
Kendall取扱い終了AT、CVT、パワステ兼用 ●Automatic Transmission/従来のAT~最新式の電子制御トルコン付7速ATまで対応。GM社の最新規格DEXRON-Ⅲ、H-ライセンスにも合格。中・大型のトラック、バスATにも最適。最大手GM/Allisonの技術承認も取得。国産のみならず、高級外国車のATにも無理なく対応。 ●Power Steering/乗用車から中・大型車までの油圧式パワーステアリングに対応。 ●Steel Belt Drive CVT/エンジン排気量2000cc以上の金属ベルト式CVTシステムで差が出る!適合(オイル)●トヨタ/オートフルードD-Ⅱ、Ⅲ・オートフルードスペシャル(W)・オートフルード タイプT、T-Ⅳ・オートフルード タイプWS・CVTフルードTC・ギアオイルV160●ニッサン/マチックフルードC、D、J・CVTフルードNS-1・CVTフルードNS-2・ミッションオイルBNR34スペシャル●ホンダ/ホンダATF-Z1●ミツビシ/ダイヤクイーンATF SPⅢ・ダイヤクイーンATF SK/AW・三菱ATFⅡ・ふそうATF●マツダ/ATF M-Ⅲ・ATF S-1、N-1、F-1・ATF M-Ⅴ●イスズ/ベスコATFⅢ●ダイハツ/アミックスDⅢマルチ・アミックスDⅢ-SP●スバル/スバル ATF・スバル ECVTフルード・スバル i-CVTフルード●スズキ/スズキ ATF 5D06・スズキ ATF 3314、3317・スズキ ATF 2384K、2326●ヒノ/ブルーリボン ATF種類ATF入数1缶(18.9L)