片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ皿頭
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。
超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。
捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
インク色朱
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 217
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番750-8727
材質アルミ・スチール
質量(kg)1.05
リベット径(Φmm)3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)1.6
下穴径(Φmm)3.3~3.4
リベット長さ(mm)8.2
ツバ径(Φmm)6.4
引張強度(kN)1.36
アズワン品番65-2062-65
せん断強度(KN)0.97
1箱(1000本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール
材質(ボディ)アルミ
頭部丸頭
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ニュアンスカラーでいつもの文具にひと味違ったエッセンスを、ニュアンスカラーしたじき A4。明るすぎず暗すぎず、かといって薄すぎない、ちょうどいい色合いのニュアンスカラー下敷きです。自分らしいニュアンスカラーを取り入れて、大人っぽくシックな文具コーディネートに。ニュアンスカラーのワントーングラデーションで大人っぽさを演出、カラーは全5色のラインナップ。 。表・裏ともに微小のエンボスマットを使用したテクスチャが特長です。紙に対して滑り止め効果があり、文字を書くときなどの土台として安定感をもたせます。ちょっとしたカラーアクセントになるのでノートの間に挟んでしおり代わりにも使えます。やさしく光を通すため、大人の普段使いにもピッタリな落ち着いたイメージの下敷になっています。もちろん安心安全の純日本製です。
仕様両面マットクリア、地球にやさしい環境対応
サイズA4判
材質(本体)ポリプロピレン樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.6
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)2
電源電圧(V)2.7~3.6
機能ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュSLC
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)25~95(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N
転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1000G/0.5ms
耐振動(Hz)15G/50~2000
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)約0.7
色グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81
コード両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
¥21,980
税込¥24,178
89日以内出荷
糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。
材質上質紙+粘着剤+剥離紙
色白
白色度(%)93
シートサイズA4
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番372-0632
質量(kg)0.32
リベット径(Φmm)3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)1.6
下穴径(Φmm)3.3~3.4
リベット長さ(mm)8.2
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
引張荷重(N)1350
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)960
フランジ径D(Φmm)6.4
1箱(300本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。ツバのカラーをブラックにしてあるので塗装の必要がありません。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
材質フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール
色ブラック
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11.2
電圧(V)35dc
寿命1000h
静電容量47μF
漏れ電流(μA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥229
税込¥252
当日出荷
RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
質量(g)530
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)5(Dia.)×11
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
電圧(V)16dc
寿命1000h
許容差±20%
静電容量47μF
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥199
税込¥219
欠品中
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。
安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。
デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。
また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。)
AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。
AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。
リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。
さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。
また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
1個
¥199,400
税込¥219,340
当日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサ。使用温度範囲:‐40 → +105℃。静電容量許容差:±20%。漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
寸法(mm)直径Φ5×11
電圧(V)DC25
シリーズYXF
定格寿命(時間)5000
動作温度(℃)‐40~+105
漏れ電流(μA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±20
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)150
静電容量(μF)47
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7175-11
1袋(5個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)470
1袋(5個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ