メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別左
仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
関連キーワード