RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントシリーズ = NSH併用可能製品 = NSHシリーズコネクタボディ向き = ストレート長さ = 5mm幅 = 4.2mm深さ = 6.2mmハウジング材質 = PBTJST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番< 906-0014') 906-0014 に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。
シリーズNSH, SHL
最大電流(A)1
適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28
オス・メスメス
併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)50
最大動作温度(℃)+85, +85
1袋(10個)
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)6
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数4
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)5
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数3
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(20個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)7
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数5
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番413-7680
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)3.8
使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)
定格電圧250V
耐電圧AC800V/1分間
定格電流(A)3
適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22
電線被覆外径(mm)1.0~1.9
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)10
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数8
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)8
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数6
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Description。This is a 100mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.。Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Dimensions:100mm(3.93")Length
アズワン品番67-0426-05
1個
¥479
税込¥527
33日以内出荷
Description。The new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.。It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.。Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.。The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.。Features。PureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores。9 Hz color video over usb using the USB UVC class。STM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external system。Open source reference firmware:GroupGets PureThermal Github。Works with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric support。DFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.。Four mounting holes。Compact form-factor ready to be embedded into production systems。FLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)。Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)。Resolution:160h×120v pixels。Radiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)。Pixel Size:12 micrometers。Frame Rate:8.7 Hz(effective)。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Horizontal Field of View(HFOV):57°。Lens Type:f/1.1。Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mm。Weight:0.9 grams。Power Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standby。Optimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
アズワン品番67-0423-44
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
Description。With the SparkFun Qwiic Connect System expanding every day, we want to make sure it becomes as accessible as possible but we understand there are other systems that can compliment it out there. The Qwiic to Grove Adapter Cable allows interoperability between the SparkFun Qwiic Connect System and the I2C based Grove boards from Seeed Studio. Now you can plug Seeed Studio boards you may have onto the Qwiic bus or you can use this cable to introduce Qwiic sensors, inputs, and outputs into your Grove system.。Note:The Grove system has a variety of different signal systems that use the same connector. This cable。only。works with the I2C variety.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Length:100mm
アズワン品番67-0425-61
1個
¥479
税込¥527
33日以内出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)9
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数7
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。
シリーズSH
定格電流(A)1
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子1:メス、2:メス、2:SH
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.08
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
ピッチ(mm)1
極数3
シリーズNSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
ピッチ(mm)1
極数2
シリーズNSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
ピッチ(mm)1
極数6
シリーズNSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

基板用コネクタ 2mmピッチ
モノタロウ
¥289
税込¥318
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
仕様RoHS対応品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
。GDD-FAN1 is specially designed for many of Gicren's devices when the power dissipation is large. It integrates two JST-PH2.0-9Pin connectors which are distinguished by the name of "Upstream" and "Downstream"(Warning:the differences between them are marked on the silkscreen).
仕様●項目1:(関連商品)
アズワン品番67-0462-79
1個
¥3,298
税込¥3,628
33日以内出荷
。Description。This is a 100mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well.。Each Qwiic Cable's wires have been color coded to Red, Black, Blue, and Yellow.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields, and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Dimensions:100mm(3.93")Length
アズワン品番67-0425-45
1個
¥469
税込¥516
33日以内出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Description。This is a 200mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.。Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Dimensions:200mm(7.87")Length
アズワン品番67-0426-04
1個
¥499
税込¥549
33日以内出荷
。Description。This is a 50mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.。Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Dimensions:50mm(1.96")Length
アズワン品番67-0426-06
1個
¥319
税込¥351
33日以内出荷
Description。The Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!。As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.。While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in the。Documents。section below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.。Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Features。Arduino R3 Interface。Real Time Clock Battery。JST Battery Connector。Barrel Jack。I2C Jumpers。ICSP Header。DAC Pin Header
アズワン品番67-0424-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
33日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.。The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide。Features。2x Qwiic Connection Ports。Broken-out I2C Pins
アズワン品番67-0419-69
1個
¥389
税込¥428
33日以内出荷
Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
1個
¥5,598
税込¥6,158
33日以内出荷
Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-61
1個
¥2,098
税込¥2,308
33日以内出荷
Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-62
1個
¥2,098
税込¥2,308
33日以内出荷
Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-64
1個
¥2,098
税込¥2,308
33日以内出荷
Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-63
1個
¥2,098
税込¥2,308
33日以内出荷
Description。Qwiic Boost increases the Qwiic bus from 3.3V to 5V while still providing the target device with 3.3V I2C signals. This is a handy board for connecting technologies that still require 5V for running higher voltage mechanisms(like a DC fan)but have an internal processor running at 3.3V. We've seen this a lot with air quality sensors that use a fan to push air into a test chamber.。The 5V boost circuit is rated up to 100mA with 90% efficiency. For applications where the 5V device needs 5V I2C signals, a conversion circuit is provided with the board. A jumper is available to select between 3.3V(default)and 5V I2C signals.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.
アズワン品番67-0427-82
1個
¥1,398
税込¥1,538
33日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic micro:bit Breakout is a board that connects to the BBC micro:bit and expands the capabilities of the development platform by providing access to more pins and allowing for connections to the I2C and SPI buses. This breakout board for the micro:bit's edge connector allows intermediate and advanced users to connect the micro:bit to breadboards and other Qwiic sensors, motors, LEDs and more.。The micro:bit on its own has three digital/analog input/output rings available for you to use initially with alligator clips. With the micro:bit Breakout we have broken out all 21 GPIO, power and ground-to-pin outs in a 0.1" formation and with two individual Qwiic Connectors. With this breakout you will be able to unlock the full potential of your micro:bit!。Note:。No micro:bit or headers are included with this breakout; they will need to be purchased separately. If you would like a micro:bit breakout with headers already soldered on, be sure to check out this board's sibling.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic micro:bit Breakout Guide
アズワン品番67-0420-12
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
Description。The SparkFun QwiicBus Kit comes with everything you need to get started with the SparkFun QwiicBus system in one handy package. The kit includes two QwiicBus EndPoints, one MidPoint and two 3ft Ethernet cables.。The SparkFun QwiicBus EndPoint is the fastest and easiest way to extend the range of your I2C communication bus. Both boards use NXP's PCA9615 IC, which converts the two default I2C signals into four differential signals, two for SCL and two for SDA. The differential signals are sent over an Ethernet cable, which attaches to the breakout through the on-board RJ-45 connectors The differential signaling allows the I2C signals to reach distances of up to 100ft. while still maintaining their signal integrity! To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The QwiicBus MidPoint works in tandem with the QwiicBus Endpoint so you can easily tap into it to drop in devices wherever you would like.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun QwiicBus Guide
アズワン品番67-0424-60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ