3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
用途防振材として。 トラスコ品番408-0380 透明
1箱(5000個)
69,980 税込76,978
当日出荷

「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイル。SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣。充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。 セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1 定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池) 本体質量(g)730 風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値 使用時間(分)約10分(強)~60分(弱) 充電時間約3時間 本体サイズ(mm)約W87×H145×D37 モーター出力(W)465 風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値 インターフェイス【充電】USB Type-C
1セット(1台)
17,980 税込19,778
翌々日出荷