カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 医療(5)

「nsk 30205」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円すいころ軸受 30205P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30205P5NSK(日本精工)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR30205JP5許容回転数(min-1[r.p.m])7100内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)16.25呼び番号HR30205JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)32000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30205 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30205NSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR30205J許容回転数(min-1[r.p.m])7100内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)16.25呼び番号HR30205J基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)32000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03020H05K00 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03020H05K00NSK(日本精工)
89,980税込98,978
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.104ストローク(mm)200質量(kg)0.9シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)219長手(mm)【G】25【L1】335【L2】290【L3】240取付穴数n7ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03020H05KB0 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03020H05KB0NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.104ストローク(mm)200質量(kg)0.9シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)219長手(mm)【G】25【L1】335【L2】290【L3】240取付穴数n7ボールねじリード(mm)5
マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-004(ショウ・テーブルツキ) 松吉医科器械マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-004(ショウ・テーブルツキ)松吉医科器械
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様サイドテーブル付サイズ
マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-005(コンパクト) 松吉医科器械マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-005(コンパクト)松吉医科器械
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様コンパクト
マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-002(ダイ・テーブルツキ) 松吉医科器械マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-002(ダイ・テーブルツキ)松吉医科器械
108,800税込119,680
1台
8日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様サイドテーブル付サイズ
マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-003(ショウ) 松吉医科器械マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-003(ショウ)松吉医科器械
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
規格
マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-001(ダイ) 松吉医科器械マツヨシ サイレントカルテワゴン SKW-001(ダイ)松吉医科器械
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
規格
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(22件のレビュー)
1,042税込1,146特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼