25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM8フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、その他 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM8 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
RoHS
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質SPHC 質量(g)183 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
RoHS
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)
RoHS
用途扉固定用 付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ) 材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 (3)77 吸着力(N)30 表面処理(1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

キャスター
用途移動用 材質SS400 質量(g)1049 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
RoHS
用途扉固定用 付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)ホワイト 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2055 タイプ
RoHS
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)40 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
RoHS
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM8 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)
RoHS
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)
RoHS
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)285.0(142.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
RoHS
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)
RoHS
用途扉用取手 材質アルミニウム合金(AL) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
RoHS
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)146 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
RoHS
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)75.2 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M6/M8)
RoHS
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整 材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA] 質量(g)1080 許容荷重(N)1274 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム セット内容NSM-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ) 材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)6.3 表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
75 税込83
5日以内出荷

M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)258.0(129.0/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/スチール製 (M6/M8)
RoHS
用途扉用取手 材質SS400 質量(g)113 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)
RoHS
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)250.0(125.0/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ
RoHS
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
RoHS
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番 付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼) 材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304] 質量(g)本体:20 専用ブラケット:54 表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨 許容荷重(N)扉荷重40以下用 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
RoHS
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ 材質(1・2)A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)