カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nsp-4×2」の検索結果

PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)
AUTONICS(オートニクス)¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ
NACHI(不二越)¥570,050税込¥627,0551個翌々日出荷から42日以内出荷・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。
ステアリングスペーサーNEO NP70610C
ネオプロト(NEOPLOT)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70610C。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH/GDH2##)4-6型,プロボックス・サクシード(NSP/NCP16#),ハイラックス(GUN125)※GRスポーツは未確認,他。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP16#)。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)。トヨタ[TOYOTA] ハイラックス (型式:GUN125)。トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP16#/NSP16#)。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。関連商品:品番:NP77220,NP71220,特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP71220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂色エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工無危険物の類別非危険物
フロート形面積流量計・フローター
流体工業¥85,980税込¥94,5781台22日以内出荷から23日以内出荷ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応