カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)

「nsp-sxp8」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(261件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 AU AD SET ナニワ製作所

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 AU AD SET

    ナニワ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    水栓分岐アダプターと食器洗い乾燥機のホースアタッチメントとを接続する際に用いる部材になります。ナニワ製作所製の水栓分岐アダプター(品番 NS-。、NSJ-。)専用部材になります。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
  • 天端ターゲット用ドライバー2 NSP

    天端ターゲット用ドライバー2

    NSP
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
  • 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK

    食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ

    KVK(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
    付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 混合栓分岐ソケットセット KVK

    混合栓分岐ソケットセット

    KVK(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
  • USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き トライメイト

    USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
    用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3
  • 防雨スリムサイクルライト 旭電機化成

    防雨スリムサイクルライト

    旭電機化成(41件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
    仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)400取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8明るさ(Lm)24発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • 分岐水栓   NSP-SXM8 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SXM8

    ナニワ製作所
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    G1/2ネジ接続タイプ
  • キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。
    質量(kg)1.4
  • 分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル) INAX(LIXIL)

    分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)

    INAX(LIXIL)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260グリーン購入法適合
  • 分岐ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
    仕様オートストッパー付材質黄銅
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN

    KVK
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    仕様KVK専用適合品番KM556、KM557
  • 分岐金具 カクダイ

    分岐金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
    用途洗浄便座用材質青銅
  • アンカーキャッチャー NSP

    アンカーキャッチャー

    NSP(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
  • Teensy 4 Audio Shield Rev D SPARKFUN

    Teensy 4 Audio Shield Rev D

    SPARKFUN
    5,398税込5,938
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the Teensy 4 Audio Shield(Rev D)that can be added to a Teensy 4.0 for your next audio project. The shield provides you with an easy-to-use tool to add high quality 16 bit, 44.1 kHz sample rate audio to your Teensy. With the audio li
    アズワン品番67-0422-95
  • NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    9,898税込10,888
    1束(10本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 鉄ベース枠 2000パネル NSP

    鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    12,980税込14,278
    1束(3枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6