片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
材質オールステンレス
摘要紙箱入
リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)ステンレス
材質(ボディ)ステンレス
材質ステンレス
表面処理ステンレス
材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
表面処理ステンレス
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
材質フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
トラスコ品番227-4213
全長(mm)275
質量(kg)0.5
タイプハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。
Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
トラスコ品番123-9481
全長(mm)270
質量(kg)0.5
タイプハンドリベッター
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
規格NST4-2
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.10、G-4 センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、KG-4R センタブーム部品 ブラインドリベツト_No.17、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、G-4S センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
規格プレートツキ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.7MB)
図解NoGKC3100R(12) ハンドル部品_No.4、CSR311M ハンドル部品 ボウシンゴム_No.4、MCV351-125 クランクケース部品_No.8、GKC3510R(14) クランクケース部品_No.8、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.7、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.7、CST311S ハンドル部品 ボウシンゴム_No.7、MCV3100(14) ハンドル部品_No.4、NST3030M ハンドル部品_No.7、CSR311S-PW ハンドル部品 ボウシンゴム_No.4、MCV3501(16) ハンドル部品_No.2、JH311CSR ハンドル部品_No.4、MCV3501(14) ハンドル部品_No.2、CST310S-CW ハンドル部品 ボウシンゴム_No.7、MCV3100T ハンドル部品_No.7、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.2、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.7、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.7、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.8など
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
関連キーワード