カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nt a-300r」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTカッター オートロック NTカッター

    NTカッター オートロック

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    209税込230
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYにトラスコ品番395-8086材質(本体)ABS樹脂質量(g)23規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10色(本体)オフホワイト適合替刃A型替刃
  • 替刃 大 カッター用 モノタロウ

    替刃 大 カッター用

    モノタロウ(366件のレビュー)
    119税込131
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅18mmの標準タイプ。
    仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
  • NTカッター A型 NTカッター

    NTカッター A型

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ

    カッター オートロックタイプ グリップ付

    モノタロウ(169件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
    種別L型全長(mm)168黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • 小型Aステンレス刃 BA5SS NTカッター

    小型Aステンレス刃 BA5SS

    NTカッター
    319税込351
    1セット(5枚)
    当日出荷
    吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
    用途事務・軽作業用適合本体NTのA型カッター刃長(mm)80刃幅(mm)9包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.38材質(刃)ステンレス
  • A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター

    A型カッター 事務・軽作業用

    NTカッター(24件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    用途事務、軽作業用付属品刃折具付き(本体内蔵)仕様メタルボディーオートロック式左右両用トラスコ品番336-7053オフホワイト質量(g)43.1規格A型適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
  • カッター オートロックタイプ モノタロウ

    カッター オートロックタイプ

    モノタロウ(130件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
    付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)仕様ロック機構付種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • カッター NTカッター

    カッター

    NTカッター(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    付属品A型刃2枚トラスコ品番406-2221種別A-Type(A型)カッターナイフ材質本体プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライド/ABS・POM樹脂バネ/ステンレス刃折クリップ/POM樹脂オフホワイト質量(g)23規格A型適合替刃・カッターA型刃サイズ(mm)145×18×10
  • カッター 小型 モノタロウ

    カッター 小型

    モノタロウ(149件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
  • ハイパーL型 オルファ

    ハイパーL型

    オルファ(30件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337イエロー/ブラック質量(g)86規格L型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーAL型 オルファ

    ハイパーAL型

    オルファ(28件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329イエロー/ブラック質量(g)79規格AL型刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
  • 万能L型 オルファ

    万能L型

    オルファ(31件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
    仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150イエロー材質(本体)ABS樹脂質量(g)70規格L型適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックS型 オルファ

    ブラックS型

    オルファ(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
    トラスコ品番360-7631全長(mm)140ブラック質量(g)20規格S型適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター

    替刃小型A超鋭角黒刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
    適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
  • カッター替刃 (大) オルファ

    カッター替刃 (大)

    オルファ(107件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    209税込230
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTカッター エコタイプ NTカッター

    NTカッター エコタイプ

    NTカッター(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    付属品替刃2枚ブラックグリーン購入法適合
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    309税込340
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに材質(本体)ABS樹脂質量(g)23規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11適合替刃A型替刃
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    デザイン、機能、操作性、価格、全てに優れた新型チラー。見やすく操作しやすいタッチスクリーンを搭載しています。各種アラーム機能を備えています。ホットガスバイパス制御を搭載し、温度調節精度が向上しています。排水ドレインを備えており、結露水の排水が容易です。正面のフィルタ取付板はマグネット固定で、容易に取り外すことができます。操作部は45度の角度で、床置き時・台上置き時、どちらでも表示が見えやすく操作が容易です。ロータリーエバポレーターに適した冷却装置。ロータリーエバポレーターに代表される研究用機器、産業用機械、計測器など様々な冷却用途に対応。アズワン新型ロータリーエバポレーターとのセット組み合わせがオススメです。使いやすさを重視した充実の機能。Point1:置く場所を選ばないユーティリティデザイン。様々な環境に馴染むデザインを採用。操作部は45゜の角度で、床置き時・台上置き時、どちらでも表示が見えやすく操作が容易です。Point2:結露水排水ドレイン。製品背面上部に結露水排水用のドレインを設置。結露水が自然に排水口に集まる硯(すずり)構造を採用。排水ホースを接続することで結露水の排水が行えます。Point3:LCDタッチスクリーン。測定温度と設定温度を同時に表示する視認性に優れたUIデザインを採用。触れるだけで設定画面に移行するシンプルかつ直感的な操作が可能です。Point4:ホットガスバイパス制御。温調制御にホットガスバイパス制御を採用。従来機種より温度調節精度が向上しています。
    付属品-仕様※1 周辺温度・環境や接続条件によっては-15に達しない場合があります。※2 室温20/循環量最大/電源AC100V 60Hz/無負荷での能力値です。適合空冷式、定格出力 275W・R-134a・300(冷凍機・冷媒・冷媒量)材質水槽:SUS304質量(kg)約30容量約5.0L(液量約/4.2L)種類使用液:水道水・エチレングリコール等(純水は不可)寸法236×150×143電源AC100V 50/60Hz能力外部循環:最大流量/約10、最大揚程/約18ノズル(外部循環)金属ノズル・外径10(適合チューブ内径Φ8~9)温度調節精度±1.0※2使用周囲温度(℃)5~30外寸法(mm)212×482×637温度設定範囲(℃)ー15~+30(ヒーターなし)※1アズワン品番4-2732-21冷却能力(W)10/約460、-10/約110(at 液温)循環方式密閉系向循環温度設定タッチスクリーン入力・デジタル表示・最小桁0.1安全機能漏電・過電流ブレーカー、冷凍機保護用遅延タイマー、水位センサー、冷凍機オーバーロードリレー保護機能、温度上/下限アラーム
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G15 Advantage Edition。G15。G16 (2024) G614。G16 G614。G16 GU603。G16 GU605。G17 G713。G17。G18 (2024) G814。G18 G814。G512LI-I5G1650T。G512LI-I5G1650TF。G512LV-I78R2060A。G512LV-I7R2060。G513QR-R7R3070G300。G513QR-R9XR3070ECG。G513QY-R9RX6800。G513RM-R76R3060。G513RW-R96R3070T。G533QS-R7R3080PQ。G533QS-R9XR3080EC。G614JIR-I94R4070。G614JVR-I94R4060。G614JZR-I94R4080。G634JYR-I94R4090。G634JYR-I94R409032G。G712LU-I7G1660T。G712LV-I7R2060。G712LV-I7R2060A。G712LW-I7R2070。G713QR-R9XR3070ECG。G713RM-R76R3060。G713RW-R96R3070T。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    3,598税込3,958
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
  • チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24