カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 梱包用品(21)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-200」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100
  • カード差し ワンタッチ式 NT200×60 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 NT200×60

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    21,980税込24,178
    1セット(100個)ほか
    3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)214×65×13
  • <ネットACーNT200> サイドバンド MIKASA (ミカサ)

    <ネットACーNT200> サイドバンド

    MIKASA (ミカサ)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    寸法(m)タテ:1.0×ヨコ:0.06
  • AC-NT200H/AC-NT300H 交換用上部ワイヤーロープ MIKASA (ミカサ)

    AC-NT200H/AC-NT300H 交換用上部ワイヤーロープ

    MIKASA (ミカサ)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷
    AC-NT200H/AC-NT300H用。熱収縮チューブ付。
    材質高分子ポリエステル全長(m)15.5
  • 小巻バンド 信越工業

    小巻バンド

    信越工業(25件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    129,800税込142,780
    1台
    26日以内出荷から31日以内出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
  • ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
  • 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
  • シルキーキッチンバサミ インテックカネキ

    シルキーキッチンバサミ

    インテックカネキ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(刃)ステンレス特殊刃物鋼、(柄)ABS樹脂/抗菌剤入り全長(mm)200
  • ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)

    ユニットバス用収納棚

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ユニットバス用収納棚
  • 仮設用端子台 壬生電機製作所

    仮設用端子台

    壬生電機製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • Armatex防炎Tシャツ 日光物産(NIKKO)

    Armatex防炎Tシャツ

    日光物産(NIKKO)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33ネイビー
  • 七夕 願い事シール(40枚) アルファ[販促]

    七夕 願い事シール(40枚)

    アルファ[販促]
    679税込747
    1パック
    当日出荷
    七夕のお願いごとをシールに書いてもらう、参加型イベントで七夕を演出!。色鉛筆やペンで文字を書くことができます。
    材質上質紙シール寸法(高さH×幅W)(mm)71×75
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
  • スタンダードチップ スマート NTシリーズ アズワン

    スタンダードチップ スマート NTシリーズ

    アズワン
    7,069税込7,776
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
    材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
  • M2  x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-200材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状ナベ
  • ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ アズワン

    ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ

    アズワン
    8,217税込9,039
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
    材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
  • ENT200(小)チェーンオイル 200ml マルナカ

    ENT200(小)チェーンオイル 200ml

    マルナカ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    植物油チェンソーオイル 200ml
    適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
  • ナット 1/4 若井産業

    ナット 1/4

    若井産業
    420税込462
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質対辺(mm)10表面処理ユニクロ対応ねじW1/4
  • ステンレス ナット 若井産業

    ステンレス ナット

    若井産業
    1,050税込1,155
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス対辺(mm)10対応ねじW1/4
  • 防音フード BONT(網付) シルファー

    防音フード BONT(網付)

    シルファー
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
    用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:46圧力損失【吸気】60.9
  • 板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ

    昭和コーポレーション
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。
  • かんたんロール幕 夏イメージ アルファ[販促]

    かんたんロール幕 夏イメージ

    アルファ[販促]
    2,798税込3,078
    1巻
    6日以内出荷
    夏らしい季節感の演出に最適。手軽で使いやすい10m巻。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
    材質PET寸法15cm×約10m巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)
  • かんたんロール幕 GIFT(夏) アルファ[販促]

    かんたんロール幕 GIFT(夏)

    アルファ[販促]
    2,798税込3,078
    1巻
    6日以内出荷
    GIFT・お中元コーナーを簡単に演出。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
    材質発泡PET寸法15cm×約10m巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)
  • 防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付) シルファー

    防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
    用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:46圧力損失【吸気】59.1
  • 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

    転造ボールねじ用 リターンパイプナット

    THK
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIVB公認 インドアバレーボール用コートネット 6人制用 MIKASA (ミカサ)

    FIVB公認 インドアバレーボール用コートネット 6人制用

    MIKASA (ミカサ)
    54,980税込60,478
    1セット
    7日以内出荷
    FIVB公認6人制用。
    材質ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、帯:PVC、ケース:ナイロン、寸法(m)ネット:タテ1.0×ヨコ9.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、ケース:直径20×67.5cm
  • 研磨クロス    NT Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス NT Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    27,980税込30,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプNT
  • スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT イスカル

    スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT

    イスカル
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • しめしめ用クリップ NT45CB-200(N)白 200入 仁礼工業

    しめしめ用クリップ NT45CB-200(N)白 200入

    仁礼工業
    859税込945
    1袋
    7日以内出荷
    簡単な梱包に。パイプ、袋物などの口元の結束に。ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。フリーサイズで無駄がでません。片手で操作・引き締めが可能です。
    種類クリップ(白)200個入数(個)200
  • スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2 イスカル

    スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2

    イスカル
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ 3M(スリーエム)

    CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1箱(1本)
    26日以内出荷から30日以内出荷
    カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
    用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200

    WATSON
    7,099税込7,809
    1本
    翌々日出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 20~200μL、測定容量: 200μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)20~200アズワン品番62-0893-45不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
  • NT洗瓶 B型カラーcap スリム200mL 安元化成

    NT洗瓶 B型カラーcap スリム200mL

    安元化成
    429税込472
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)200
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 200mL 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 200mL

    安元化成
    369税込406
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)200
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スペアクリップ 仁礼工業

    スペアクリップ

    仁礼工業(14件のレビュー)
    699税込769
    1袋(200個)
    当日出荷
    しめしめ45結束機の交換用クリップです。