撥水道場
トリガースプレーボトル
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
色
ボトル:黒
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
100、満:113
300、満:323
500、満:527
質量(g)
選択してください
28
36
38
53
67
69
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
スプレー:PP、ボトル:HDPE
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756008
CT100B
スプレー:PP、ボトル:HDPE
100、満:113
28
165
40
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
79756087
WT500B
スプレー:PP、ボトル:HDPE
500、満:527
69
245
24
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
79756288
WT300B
スプレー:PP、ボトル:HDPE
300、満:323
53
210
24
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
79756385
NT500B
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
500、満:527
67
245
24
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79756437
NT100B
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
100、満:113
36
165
24
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79756541
WT100B
スプレー:PP、ボトル:HDPE
100、満:113
38
165
24
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください