ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン
トラスコ品番554-8194
材質石油系炭化水素
質量(g)420
容量(L)0.5
1個(0.5L)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
名称石油ベンジン 特級
等級特級
濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3127-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ充填用オイル
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)97
使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8
平均温度(℃)(表面)約42~50
使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)(タンク許容)10~13
名称Petroleum benzine
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0065-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番662-6863
材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)58
高さ(mm)88
最高温度(℃)75
標準持続時間(h)18
平均温度(℃)60
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
名称石油エーテル
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol
化学組成なし
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-42
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カーペットの水性汚れ用除去剤です。ジュースやコーヒー、しょうゆなどの染み取りに向いています。しみとりブラシにタオルを巻きつけたたき出すことで、汚れを簡単にタオルに移行させます。
用途カーペットの水性汚れの除去
質量(g)400
液性アルカリ性
標準使用量適量
1本(380mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称Petroleum ether
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)留分(30-70℃) : 90 vol
比重d≒0.64
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0065-75
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
成分石油系炭化水素、防錆添加剤
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。
質量(g)145
本体寸法(mm)51×19×140
1セット(133mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
薄型で作業のジャマになりにくい腰袋です。
腰とお尻にピッタリフィットするバケツ&アーチ構造を採用。
前面ポケットはフタツキ付きで、落下を防止します。
薄型で作業のジャマになりにくい設計です。
用途圧着工具やストリッパーなどを収納できる腰袋です。
材質(本体)布
幅(mm)190
高さ(mm)220
質量(g)370
タイプ薄型
奥行(mm)110
アズワン品番64-3209-95
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番662-6864
材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)68
高さ(mm)101
最高温度(℃)75
標準持続時間(h)24
平均温度(℃)60
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
タイプオイルライター
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
グリス種類モリブデングリース
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-15~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量160mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
トラスコ品番447-0672
全長(mm)200
質量(g)340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード