ケルヒャー当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36