カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(6)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 大阪魂(4)
- NOK(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Kaerntner(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
エコロジープロダクト
「ntn gd」の検索結果

オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
チタンフラットワッシャー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。 一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。 チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(35本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ポケットトランペット
Kaerntner¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner トランペットKTR-33P カラー:ゴールド 保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属 演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能 ~メンテナンス用品も付属~ トランペットの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。仕様Key:B♭、Body:Brass、Finish:Clear lacquer plated、ボアサイズ:11.65mm、ベルサイズ:102mm付属品専用ケースクリーニングクロスグリスクリーニングロッドクリーニングロッド色ゴールド
トランペット
Kaerntner¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner トランペットKTR-30 保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属 演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能 ~メンテナンス用品も付属~ トランペットの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。仕様Key:B♭、Body:Brass、Finish:Clear lacquer plated、ボアサイズ:11.65mm、ベルサイズ:123mm付属品専用ケースクリーニングクロスグリスクリーニングロッドクリーニングロッド色ゴールド