テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数6極2心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用
6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラープラグ
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
テレホンコードを互いに接続し延長
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)303
材質FRP
仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。
幅(mm)436(下端)
垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63
踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。適合ケーブルは汎用性の高い3D-2Vとなっております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
特性インピーダンス(Ω)50
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
圧着工具TA-34・TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)3.2
仕上亜鉛めっき
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
交流専用検電器。
通信工事の作業におすすめ!
低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。
検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
トラスコ品番731-0111
漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年
使用電圧範囲AC60V~7000V
動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V
絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様本体のみ
下端幅(mm)427.8
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型
定格0.5A
結線方式ねじなし端子式
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
色ホワイト
結線方式NTT仕様準拠
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど
色ブラック
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯)
ケーブル6極4芯
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く)
1つの電話回線につながる機器は3台までです。
秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応
プラグ形状モジュラープラグ
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。両側コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
口数2口
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数6極2心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極4心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数6極4心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
口数2口
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数6極2心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。両側コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
口数2口
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極2心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口
芯数6極2心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
口数2口
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
口数2口
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。片端終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
口数2口
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色ベージュ
対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類ヒューズホルダ
リード線無
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)3.2
関連キーワード
1
2
次へ