カテゴリ
- 切削工具(26)
- バイク部品(14)
- 店舗什器・備品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(25)
- brembo(12)
- CKD(10)
- 日本プリメックス(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- APIA(アピア)[釣具](3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DNライティング(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- SUPERFLOWER(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ノーブランド(1)
- 北陽電機(1)
- ホンダ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nup」の検索結果

単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個30日以内出荷から100日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
【オーダー】超高分子量PE(UP)板_2穴
ノーブランド¥940~税込¥1,034~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質超高分子量PE(UP)色白板厚(mm)5/6/8/10/12形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
平刃形7112GNCDセット
アメリカン電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥8,598税込¥9,4581セット(20個)当日出荷から17日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
チップ CNMG-UP
住友電工ハードメタル¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UP
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-UP
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-UP
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-UP
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-UP
住友電工ハードメタル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-UP
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥22,675~税込¥24,943~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
チップ RGEN-SN
三菱マテリアル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷ネガティブインサートです。用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
チップ WNMG-UP
住友電工ハードメタル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2