カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 農業機械(17)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nut 3/8」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    409税込450
    1パック(13個)
    当日出荷
    材質ねじの呼び寸法W3/8規格1種山数16ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
  • 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)

    大阪魂(13件のレビュー)
    699税込769
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
  • 六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(41件のレビュー)
    499税込549
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • ステンターボ用羽子板 アカギ

    ステンターボ用羽子板

    アカギ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
    種類羽子板
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

    大阪魂(169件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • 白羽子板ボルト アカギ

    白羽子板ボルト

    アカギ(8件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ターボ用羽子板 アカギ

    ターボ用羽子板

    アカギ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
    種類羽子板
  • 羽子板ボルト ナニワボールト

    羽子板ボルト

    ナニワボールト(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • 座付羽子板 アカギ

    座付羽子板

    アカギ
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
    種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
  • ステン座付羽子板 アカギ

    ステン座付羽子板

    アカギ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
    材質SUS304種類羽子板ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
  • ビス止め羽子板(匠)280 タナカ

    ビス止め羽子板(匠)280

    タナカ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • 六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(3件のレビュー)
    639税込703
    1パック(45個)ほか
    当日出荷
    小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
    材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り

    大阪魂(35件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱単位の販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • インチB&N TMEHジャパン

    インチB&N

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    115税込127
    1個
    当日出荷
    脚部の使用パーツ類です。
    材質鉄(三価クロムメッキ)
  • ナット ハンマーキャスター

    ナット

    ハンマーキャスター(16件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • ユニクロガス用羽子板ボルト ハイロジック

    ユニクロガス用羽子板ボルト

    ハイロジック(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじ径W3/8
  • 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 袋入り

    大阪魂(40件のレビュー)
    129税込142
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両引き羽子板金物 BXカネシン

    両引き羽子板金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) 大阪魂

    六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス規格1種表面処理コートねじ山種類ウィット
  • (SU003)NUT-8X7.5 トヨタ

    (SU003)NUT-8X7.5

    トヨタ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ

    3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA565BF-105種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • 3/ 8"x75mm [Nut]ドライバー(インチ) エスコ

    3/ 8"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
    商品構成単品
  • Lug nut For Import Car KYO-EI

    Lug nut For Import Car

    KYO-EI(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキテーパー60°
  • (Nut)ドライバー(中空シャフト) Wera

    (Nut)ドライバー(中空シャフト)

    Wera
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    用途外径六角ネジ用軸長(mm)90
  • [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    9,260税込10,186
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
  • [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット(6本)
    翌日出荷
    転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
    仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品
  • [7点] [Nut]ドライバーセット(インチ) エスコ

    [7点] [Nut]ドライバーセット(インチ)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1組
    翌日出荷
    軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
    セット内容3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2商品構成セット品
  • (SU003)NUT FLG M8 トヨタ

    (SU003)NUT FLG M8

    トヨタ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • [Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ

    [Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ

    エスコ
    8,400税込9,240
    1セット
    翌日出荷
    六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
    仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • ベアリングナット締結用ツール FINE U-NUT TOOL SET 冨士精密

    ベアリングナット締結用ツール FINE U-NUT TOOL SET

    冨士精密
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    FINE U-NUTのM10~M50までの専用工具セットです。引掛け溝に均等に力を与えれます。
    用途軸受溝付丸ナットの締め付けにトラスコ品番545-4779セット内容FUT#00~10 FUTR-3/8・FUTR-1/2・FUTE-3/8・FUTE-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密

    ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート

    冨士精密
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ

    ユニカ
    8,698税込9,568
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上
  • NUT,HEX 8MM    53119GCT003 ホンダ

    NUT,HEX 8MM 53119GCT003

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

    ユニカ
    8,598税込9,458
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
  • NUT,PRESS 8MM  90308KZ3B00 ホンダ

    NUT,PRESS 8MM 90308KZ3B00

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • ロックナット NUT型 シンコー[継手]

    ロックナット NUT型

    シンコー[継手]
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • NUT,3/8 ホンダ

    NUT,3/8

    ホンダ
    249税込274
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 8-3カB フクロN(3ガタ 2シュ 大阪魂

    8-3カB フクロN(3ガタ 2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
    寸法A(mm)11.5寸法S(mm)13寸法T(mm)0.5寸法R(mm)6寸法m2(mm)12.5寸法m3(mm)6.5ねじの呼びdM8