カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「nv13」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS

    HK30NV13 軸付砥石 #30

    LUKAS
    489税込538
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。
    用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードル弁 RIKEN(理研機器)

    ニードル弁

    RIKEN(理研機器)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)55適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼寸法L(mm)55差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
  • パワーキット・KP13-NV用 ルクレ

    パワーキット・KP13-NV用

    ルクレ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    蔵衛門の端末(KP13-NV)専用の周辺アクセサリーキット セット内容:防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド
    適合機種KP13-NV用セット内容防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド
  • インパクト用ショートソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ショートソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼
  • 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク

    防炎 断熱 遮光1級カーテン

    フォレストリンク
    10,980税込12,078
    1セット(2枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
    用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
  • インパクトロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
  • インパクトソケット(6角タイプ)3NV HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット(6角タイプ)3NV HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400

    サトーパーツ
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
  • 13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ

    13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)13.0シャンク径(mm)9.5材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65エスコ品番EA824NV-13.0
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 防振6角ソケット 8mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 防振6角ソケット 8mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)50寸法L(mm)43差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)6寸法D1(mm)13.3寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット
    用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できる。メーカートヨタ
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)45質量(g)100寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル 絶縁六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル 絶縁六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    商品構成単品
  • 防振インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    防振インパクトソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット形状6角
  • 防振インパクトエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    防振インパクトエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • インパクト用超ロングソケット 13mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット 13mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    二面幅(mm)13トラスコ品番864-2409質量(g)212
  • 3/8sq. 防振エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 防振エクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーガニックコットンTシャツ パープルネイビー 130 フェリック

    オーガニックコットンTシャツ パープルネイビー 130

    フェリック
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    パープルネイビーサイズ130混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)33袖丈(cm)15身幅(cm)39生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)53
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から43日以内出荷
    スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。
    用途洗面所用適合場所洗面所仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水取付け方法台付
  • ノートPC ケース と ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV 10.36インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV 10.36インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV材質ポリエステル質量(g)【バッグ】150対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×210×20特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】270×200
  • タッチペン ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV 10.36インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV 10.36インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013 ZEALOT(ジーロット)

    リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013

    ZEALOT(ジーロット)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:ジーロット。メーカー品番:NVR0013。販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:ラージ帽体用サイズ:L(8mm)
    厚さ(mm)8ブラックサイズLサイズ用
  • iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV エムディーエス

    iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV

    エムディーエス
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV。薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
  • カジュアルPCインナーケース サンワサプライ

    カジュアルPCインナーケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。 使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。
    対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン材質表装:ポリエステル(撥水加工)質量(g)220外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×25×255内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×22×230
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット(15個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • キャリングバッグ サンワサプライ

    キャリングバッグ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    好みのハンドルが使用できるスリムでおしゃれなカジュアルバッグです。2種類のハンドルで手持ちや肩掛けがサッとできます。パソコンとアダプタなどの小物をまとめて収納できます。長いハンドルは使わない時はポケット内に収納できます。
    仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なしセット内容バッグ本体質量(g)約270対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン機能撥水加工:あり内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×60×270材質(表)ポリエステル気室数1気室
  • 蔵衛門Pad  (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末) ルクレ

    蔵衛門Pad (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末)

    ルクレ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
    ディスプレイ10.36型容量(GB)256
  • インパクト用ソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(6個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6594質量(kg)0.68ソケット内容4NV-13、14、17、19、21、24セット商品数6
  • インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット(6個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
  • インパクト用ソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ワンホール混合栓
    足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~30ナット対辺(mm)(取付ロック)36仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし規格JIS