仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
種類海外規格品
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
動作時間s以内0.04
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
小形遮断器のスタンダード
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形
色白
外観ワンタッチ式
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
機械的寿命(万回)1
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)72
奥行(mm)73.5
フレーム30A
電流の種類AC
用途屋内用。
適合パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器(NV)NV50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
幅(mm)60
高さ(mm)72
極数3
奥行(mm)73.5
フレーム50A
電流の種類AC
関連キーワード