カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nvf2000-1」の検索結果

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から16日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
サブプレートアッセンブリ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5ねじの種類Rc
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から16日以内出荷2位置 シングル ノンプラグインコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個15日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300R
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ