カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 梱包用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「nw-30-5」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKA

    Nコック付ツインホースⅡ

    日酸TANAKA
    45,980税込50,578
    1巻
    6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
    最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
  • 刺身容器 バイオ 華ノ枠 20-12B 真打金 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 華ノ枠 20-12B 真打金 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。
    材質バイオPET寸法(mm)204×121×27
  • MY20-16BN SMC

    MY20-16BN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • MY32-16BN SMC

    MY32-16BN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MY25-16BN SMC

    MY25-16BN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • MY63-16BN SMC

    MY63-16BN

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • MY50-16BN SMC

    MY50-16BN

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • MY40-16BN SMC

    MY40-16BN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型 サンワサプライ

    バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
    仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
  • バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ5

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30L~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30L~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気角度調整範囲各揺動端±3°
  • (2次元)OCR/DPM対応抗菌筐体ガン型スキャナ 日栄インテック

    (2次元)OCR/DPM対応抗菌筐体ガン型スキャナ

    日栄インテック
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品ご利用の手引き仕様●PCS値:0.2以上●バーコードタイプ:有線●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:モノクロCMOSセンサ 30万画素●読取可能コード(一次元):UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39、NW-7、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey●読取可能コード(二次元):Japanese Postal、GS1DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN , Composite UPC、PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、Data Matrix、Maxi Code(Modes 2 to 5)、Aztec Code、など●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ)オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能Code39:0.127mm、PDF417:0.169mm、QR Code:0.169mm、DataMatrix:0.254mm光源電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1インターフェースUSB Full-Speed 12Mbps (HID/COM)
  • CA Series(CA2D50) SMC

    CA Series(CA2D50)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMC

    MSQA/B - 外部アブソーバ付

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 手動クランプセット(810) SANDVIK

    手動クランプセット(810)

    SANDVIK
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • 2次元データコレクタ バッチ通信式、Blutooth通信 アイメックス

    2次元データコレクタ バッチ通信式、Blutooth通信

    アイメックス
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
    仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSETアズワン品番67-6601-06
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H5~ SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H5~

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
    サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L5~ SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L5~

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
    サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
  • MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L5) SMC

    MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L5)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷から20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM40) SMC

    CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM40)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CDVM5L40 SMC

    バルブ付エアシリンダ CDVM5L40

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    21日以内出荷
    ・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大
    用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
  • 堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)

    堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型

    SIBATA(柴田科学)
    679,800税込747,780
    1台
    32日以内出荷
    採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
    型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)