37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ 材質アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状アルミクランプ 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質アルミ(AL)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム+ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング 材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラプロクランプ
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム 表面処理ニッケルメッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ 材質ステンレス
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
1組
117,612 税込129,373
10日以内出荷

複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 保温材厚(mm)約10 種別クランプ用 材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ MKB16 SMC CADデータあり
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 クランプストローク(mm)10
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


ロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 クランプストローク(mm)20
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Mねじ クランプストローク(mm)30
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG16 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コスモ・テックNW 変換センターリング
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(インナーリング)SUS 316L Oリングバイトン(R) RoHS指令(10物質対応)対応 NW10/16
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格テーパーねじ 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
用途真空配管の封止用として使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状異径T字
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)