洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。
冷水でも温水でも使用可能です。
仕様ラバー
カバーなし
内径(Φmm)6.4
キャスターなし
外径(Φmm)13.3
常用圧力(MPa)7
取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4
巻取形式自動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2
トラスコ品番761-4934
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
作動方式複動
揺動角度(°)170~190
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6
開閉ストローク(両側)(mm)4
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
作動方式複動
ストローク(mm)50
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)75
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ