3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(mm)19 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)18.7 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)7 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
3,511 税込3,862
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)31.8 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)41.2 ねじ径G(PF)1-1/4 最高使用圧力(MPa)7 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層2W/B
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

関連カテゴリ