カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 作業服(21)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(13)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nz3」の検索結果

関連キーワード
654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンシールチェーン 420NZ3 DIDノンシールチェーン 420NZ3DID(53件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命
サイズ420ゴールド
PRO 420NZ3-RJ ジヨイント 9079D-72QRJ YAMAHA(ヤマハ)PRO 420NZ3-RJ ジヨイント 9079D-72QRJYAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
PRO 420NZ3-100L チェーン 9079D-72Q10 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420NZ3-100L チェーン 9079D-72Q10YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
PRO 420NZ3-110L チェーン 9079D-72Q11 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420NZ3-110L チェーン 9079D-72Q11YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
PRO 420NZ3-130L チェーン 9079D-72Q13 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420NZ3-130L チェーン 9079D-72Q13YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
PRO 420NZ3-140L チェーン 9079D-72Q14 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420NZ3-140L チェーン 9079D-72Q14YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
PRO 420NZ3-120L チェーン 9079D-72Q12 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420NZ3-120L チェーン 9079D-72Q12YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ3VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ3VASMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ3AE SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ3AESMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径1ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NZ-03/05用コイルバネ エンジニアNZ-03/05用コイルバネエンジニア
249税込274
1袋(5個)
6日以内出荷
NZ-03/05用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)11直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-34
ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103 プラスワンスタイル株式会社ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103プラスワンスタイル株式会社
14,980税込16,478
1個
当日出荷
安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る対象動物ソブネズミ、クマネズミ仕様後扉開閉式付属品保護カバー、タグ材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)1.6線径(Φmm)1.6作動方式シーソータイプ金網ピッチ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(11件のレビュー)
8,798税込9,678
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
グリースノズル NSK(日本精工)グリースノズルNSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ノーマルベンド 外山電気ノーマルベンド外山電気
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
適合規格(PS)E
長穂 タカショー長穂タカショー
54,980税込60,478
1束
翌々日出荷
自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
材質天然素材寸法(mm)L約1800×2000質量(kg)18
藤壺クラフトパック 封筒Z 85G マルアイ藤壺クラフトパック 封筒Z 85Gマルアイ
349税込384
1パック(26枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様古紙40%使用坪量(g/m2)85グリーン購入法適合
油圧ポンプユニットFL アングルマシン75用 アサダ油圧ポンプユニットFL アングルマシン75用アサダ
139,800税込153,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7738
油圧ポンプユニットFLF アングルマシン75用 アサダ油圧ポンプユニットFLF アングルマシン75用アサダ
179,800税込197,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7739
ドブ アイナット 富士商ドブ アイナット富士商
619税込681
1個
5日以内出荷
材質ドブメッキ
バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ 松村石油バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ松村石油
139,800税込153,780
1缶(200L)
3日以内出荷
高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。 特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。 粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。 非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。 潤滑性、耐摩耗性に優れています。 錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性が優れています。 水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.20
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)コンタクトは、金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなし
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
839税込923
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルト・ナットと座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき 外山電気厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき外山電気
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質鋼管製種類30度表面処理溶融亜鉛めっき
EVA防寒長靴 Montana CamminareEVA防寒長靴 MontanaCamminare
5,998税込6,598
1足
当日出荷
高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高いインナーとの二重構造で温かい状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。女性に最適なモデルです。
機能防寒・軽量・保温材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴対象女性用2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NZomron(オムロン)
449税込494特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部
Mr.トールマン ダンディ JN-3219 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ JN-3219 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
扉形式引き戸ディープブルー間口(mm)3232奥行(mm)1922高さ(mm)2570床面積(m2)6.21(1.88坪)耐荷重(kg)(床)3730有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。シリーズMr.トールマン ダンディ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×1752
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
Mr.トールマン ダンディ JN-3226 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ JN-3226 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。付属品棚(HT-05W×1、HT-10W×1、HT-12W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレートディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2622間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)5080屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)8.47(2.57坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2452
Mr.トールマン ダンディ JN-3222 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ JN-3222 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。付属品棚(HT-14W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレートディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2290間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)4440屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)7.4(2.24坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2120
交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 SNikon(ニコン)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
主役を美しく際立たせる柔らかなボケを描く開放F値1.2の大口径35mm単焦点レンズ【開放F値1.2シリーズの理想的なボケ味を35mmの広角で実現】ボケの美しさで幅広い層から高い評価を得ているNIKKOR Z f/1.2シリーズの思想を受け継ぎ、広角35mmで他のNIKKOR Z f/1.2シリーズと同等のボケ描写を実現。絞り機構の前後にレンズ群を対称に配置することで、光を無理に屈折させることなくセンサーに導き、主要被写体を際立たせながら、バランスのとれた、美しく滑らかに大きくなっていくボケを実現しています。また、高度な光学設計によりシャープネスとソフトネスのベストバランスを実現。肌や髪は柔らかく繊細に、金属などの光沢のある被写体は色収差を抑えてシャープに描写します。【開放F値1.2からの高速かつ正確なAFを実現するマルチフォーカスシステム】AFアクチュエーターにステッピングモーター(STM)を採用したマルチフォーカスシステム。絞り開放から高速かつ高精度なAFを実現しています。複数のAF用駆動ユニットが連携して複数のフォーカスレンズ群の位置を制御。近距離撮影時の光学性能も向上。カメラの瞳AFと組み合わせれば、被写体が動いていても瞳にしっかりピントを合わせて印象的なポートレートを撮影できます。【ビデオグラファーの撮影の可能性を広げる高い動画性能】広い画角と被写界深度のコントロールにより奥行き感を与える映像表現が可能。フォーカスブリージングを抑制し、ピント位置を変えた際の画角のズレを最小限に抑えます。クリックレスのコントロールリング採用により、映像に記録される操作音の低減とともに、スムーズなピント合わせや絞りの切り換えも可能に。開放F値1.2で、新たな映像表現を追求できます。【撮影体験を向上させる高い操作性と安心の信頼性】カメラのFn1/Fn2ボタンと同様に機能を割り当てられる、カスタマイズ可能な2つのL-Fnボタンを搭載。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にもスムーズな操作が可能です。フィルター径はNIKKOR Z 50mm f/1.2 S、85mm f/1.2 Sと同じ82mmなので、NIKKOR Z f/1.2シリーズ全体でフィルターを共用できる点も便利です。また、優れた防塵・防滴性能により、さまざまなシーンで安心して撮影が行えます。鏡筒をはじめレンズ各部のシーリングと、レンズマウントゴムリングが、レンズ内部へのホコリや水滴の侵入を効果的に防ぎます。
仕様最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)(mm):Φ90×150その他ニコンZマウント付属品レンズキャップLC-82B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-110、レンズケースCL-C2質量(g)(約)1060倍率(倍)最大撮影:0.2羽根枚数円形絞り:11(枚)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群17枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり)撮影距離(m)最短:0.3絞り最大:f/1.2、最小:f/16画角63°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形NTN(エヌティーエヌ)
20,574税込22,631
1個
3日以内出荷
タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)05
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.4 Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.4Nikon(ニコン)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
多彩な表現を気軽に楽しめる、明るい開放F値1.4の広角単焦点レンズ〇コストパフォーマンスに優れた明るい広角35mm明るい開放F値1.4を実現した高性能かつ、コストパフォーマンスに優れたフルサイズ/FXフォーマットのミラーレスカメラ対応のレンズです。明るい開放F値を活かして得られる大きく柔らかなボケで、被写体を印象的に際立たせられるため、表現の可能性が広がります。光を多く取り込むことができるので、速いシャッタースピード・低いISO感度で適正露出が得やすく、ブレやノイズを抑えてシャープに描写できます。〇見たままの自然な範囲が収まる広角35mmの画角広角35mmの画角により見たままの自然な範囲を収めることができ、ポートレートからクローズアップまでこのレンズ1本で撮影が可能。さまざまなアングルからの撮影にも適しており、広大な風景やストリートスナップ、花やペット、日常生活など、多彩なシーンで奥行き感を活かして印象的に撮影できます。〇被写体に思い切って近づける最短撮影距離最短撮影距離は0.27m。被写体にぐっと近づいてもピントが合います。イスに座ったままでも、印象的なテーブルフォトを撮影できます。〇表現意図に合わせてアレンジできる描写開放F値1.4では、浅い被写界深度により、大きく柔らかなボケを背景に被写体を浮かび上がらせることが可能。逆光でのポートレート撮影では、輝くような透明感のあるボケで被写体を強調でき、さらに背景を柔らかくぼかすことで、ピントの合った被写体を際立たせられます。人物を斜めのアングルから捉えた場合、手前の目にピントを合わせながら、もう片方の目や肌の周辺を柔らかく描写。前景と背景を活かして主要な被写体を撮影すると前後に滑らかなボケが得られます。さらに絞り込むことで、画面全体を細部まで解像感高く撮影できます。従来のFマウントレンズを上回るピント面のシャープな解像力と、レンズ収差の少ないクリアーな描写を追求。髪のディテールやカラフルな提灯の絵柄などを、周辺部の色にじみが少ない、くっきりとした描写で撮影できます。〇開放F値1.4でありながら持ち運びやすい約74.5×86.5mm、質量約415gの小型・軽量設計で気軽に持ち歩くことができ、旅先やお出かけ先でバッグから素早く取り出して軽快に撮影ができます。〇動画撮影に配慮した設計フォーカスブリージングを効果的に抑制、ピント位置を変更しても自然な映像が得られます。さらに、STMによる静粛なAFを実現。静かな場所での動画撮影時も、レンズの駆動音や操作ノイズが記録されにくくなります。ジンバル撮影でも、フォーカス時の重心移動が少なく、バランスを保ちやすいことも特長です。〇さまざまなシーンで快適に使える操作性と信頼性レンズ前方部にS-Lineのレンズ以外では初の金属リングを採用し、質感を高めて高級感を演出。フォーカスリングとコントロールリングに異なる形状のローレット採用。指先の感触で識別しやすく、ファインダーを覗いたまま直感的に操作できます。マウント部から前方のフォーカスリングに向かって徐々に広がるデザインで手になじみやすく、安定してカメラを構えることができます。また、レンズ内部にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施し、防塵・防滴に配慮しています。
その他ニコンZマウント付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-115質量(g)約415倍率(倍)最大撮影:0.18フィルター直径(Φmm)62寸法(Φ×mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):74.5×86.5レンズ構成9群11枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.27絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9、最小:f/16、絞り画角63°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
NZシリーズ用ジョイント DIDNZシリーズ用ジョイントDID(20件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スーパーノンシールチェーンNZシリーズ用ジョイント。
Mr.トールマン ダンディ JN-3229 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ JN-3229 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
扉形式引き戸ディープブルー間口(mm)3232奥行(mm)2990高さ(mm)2570床面積(m2)9.66(2.93坪)耐荷重(kg)(床)5800有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。シリーズMr.トールマン ダンディ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2820
ストレートシャンクタッパチャック 日研工作所ストレートシャンクタッパチャック日研工作所
35,880税込39,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
M3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-325A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
...