7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

1個
4,806 税込5,287
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

NZ-03 チップカッター エンジニア 動画あり
エンジニアチップカッター
エコ商品
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115 トラスコ品番368-8097 材質S58C 質量(g)56 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.6 アズワン品番65-1856-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ウシオライティングニップル(NZ) Zユニオン
エコ商品
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 寸法L(mm)34 寸法A(mm)14 寸法D(Φmm)6 寸法C(mm)8 寸法A2(mm)12 二面幅B(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径R13/8 ねじ径R21/4
1袋(10個)
18,980 税込20,878
16日以内出荷