118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200
1袋(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1袋(5個)
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70
1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

内径(Φmm)2.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-3 外径(Φmm)6.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-3
1個
290 税込319
当日出荷

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 トラスコ品番362-4252 材質4種C シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 内径(Φmm)119.4 硬度70 線径(Φmm)3.1
1袋
559 税込615
当日出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP30N 部品番号NOK:CO00029-L JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70度
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP7N 部品番号NOK:CO00004-L JIS呼び旧JIS:P7 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)6.8 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP41N 部品番号NOK:CO00040-L JIS呼び旧JIS:P41 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)40.7 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
179 税込197
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP55N 部品番号NOK:CO00052-L JIS呼び旧JIS:P55 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)54.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
419 税込461
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP29.5N 部品番号NOK:CO00028-L JIS呼び旧JIS:P29.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)29.2 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP11N 部品番号NOK:CO00009-L JIS呼び旧JIS:P11 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)10.8 内径許容差(mm)±0.27 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP49N 部品番号NOK:CO00047-L JIS呼び旧JIS:P49 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)48.7 内径許容差(mm)±0.67 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
209 税込230
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP75N 部品番号NOK:CO00062-L JIS呼び旧JIS:P75 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)74.6 内径許容差(mm)±0.97 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
589 税込648
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP110N 部品番号NOK:CO00070-L JIS呼び旧JIS:P110 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)109.6 内径許容差(mm)±1.36 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
779 税込857
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP14N 部品番号NOK:CO00013-L JIS呼び旧JIS:P14 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)13.8 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP12N 部品番号NOK:CO00011-L JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP12.5N 部品番号NOK:CO00012-L JIS呼び旧JIS:P12.5 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)12.3 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP400N 部品番号NOK:CO00121-L JIS呼び旧JIS:P400 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)399.5 内径許容差(mm)±4.23 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP32N 部品番号NOK:CO00032-L JIS呼び旧JIS:P32 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)31.7 内径許容差(mm)±0.46 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
149 税込164
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP50N 部品番号NOK:CO00049-L JIS呼び旧JIS:P50 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)49.7 内径許容差(mm)±0.67 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
209 税込230
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP5N 部品番号NOK:CO00002-L JIS呼び旧JIS:P5 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)4.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP65N 部品番号NOK:CO00058-L JIS呼び旧JIS:P65 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)64.6 内径許容差(mm)±0.85 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
479 税込527
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP29N 部品番号NOK:CO00027-L JIS呼び旧JIS:P29 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)28.7 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP9N 部品番号NOK:CO00006-L JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP140N 部品番号NOK:CO00078-L JIS呼び旧JIS:P140 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)139.6 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷