カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(37)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 機構部品(20)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「o-102」の検索結果

関連キーワード
615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](131件のレビュー)
119税込131
1箱(2000本)
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ102N7 シリーズ ニチバン布粘着テープ102N7 シリーズニチバン(35件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
無溶剤タイプの粘着剤を使用。 巻き戻しが軽く作業効率も良好。 強粘着で抜群の保持力。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘伸度(%)7タック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)177.3粘着力(N/25mm)12.63巻戻し力(N/25mm)6.75RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
カラー布テープ ニチバンカラー布テープニチバン(8件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1ケース(30巻)
当日出荷から9日以内出荷
強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。
ガスケットシート モノタロウガスケットシートモノタロウ(339件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
ラミネート紙 宮島化学工業ラミネート紙宮島化学工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
クラフト紙にポリフイルムをラミネート耐水効果抜群
材質クラフト紙+ポリエチレンシートクラフト紙厚(g/m2)75
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイルPLUS(プラス)[文具]
499税込549
1冊
当日出荷から12日以内出荷
再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
種類フラットファイル穴数2材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)18穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバマジックバッグ専用袋フレーム・ノバ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
O-リング(102) 93210-41041 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(102) 93210-41041YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
鍵奉行 ニッサチェイン鍵奉行ニッサチェイン(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。 ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。 ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
開明墨汁 開明開明墨汁開明(1件のレビュー)
699税込769
1本(400mL)
当日出荷
用途書道一般用
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒 セブンティエイトハンマー仕様SK材刃ケレン棒セブンティエイト
6,598税込7,258
1丁
当日出荷から翌々日出荷
溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
デコレーション用 口金 アークランドサカモトデコレーション用 口金アークランドサカモト(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
電気のこぎり用ブレード SHINKO(新興製作所)電気のこぎり用ブレードSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断)全長(mm)165山数8(1インチあたり)切断対象木工・合成樹脂用クランプ寸法(mm)12.7
下方押え型エアークランプ カクタ下方押え型エアークランプカクタ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類UNC
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
レーダーデンゲンコード セルスターレーダーデンゲンコードセルスター(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパンニュースーパーストーンアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
EAGLEスチールバー No.1 EAGLEEAGLEスチールバー No.1EAGLE(1件のレビュー)
569税込626
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品形状ボール質量(g)10適合材宝飾品
ワイヤーブラシ SK11ワイヤーブラシSK11
389税込428
1本
当日出荷
強力にサビを落とし、ペンキをはがせる波線メッキワイヤーブラシです。強度・弾力性アップでサビにも強い波線メッキワイヤーです。
用途サビ落とし及び、ペンキはがし。
ソフトウレタンローラー 大田製作所ソフトウレタンローラー大田製作所
4,398税込4,838
1本
当日出荷
従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。 通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。材質(ローラー部)ウレタンゴム仕様ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
カラーコーティング ヘックスローブ 9本組 HANDIWORKカラーコーティング ヘックスローブ 9本組HANDIWORK
2,698税込2,968
1セット(9本)
当日出荷
滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
動物捕獲器 ブラックBOX プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器 ブラックBOXプラスワンスタイル株式会社
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。仕様後扉開閉方式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー材質鉄(塗装仕上げ)作動方式シーソータイプ
ベアリングローラー両枠 アズワンベアリングローラー両枠アズワン
5,300税込5,830
1個
当日出荷から翌々日出荷
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650端末仕様M4Y端子リード線(m)2
オフセットドライバー ツールメイトジャパンオフセットドライバーツールメイトジャパン
199税込219
1本
当日出荷
狭いすき間での使用に適した(+)(+)ドライバー
仕様すき間 38mmまで可寸法(mm)130×33×29種類オフセットドライバー商品構成単品
Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT大阪魂
16,689税込18,358
1袋(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
写経用紙 16枚入り あかしや写経用紙 16枚入りあかしや
848税込933
1個
当日出荷から6日以内出荷
罫線付きの写経用紙16枚入りです。手本が透けて見え、なぞり書きができます。般若心経のお手本付き。
グリーン購入法適合
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所100-FE トラック型 鋼鉄車輪内村製作所
769税込846
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
龍治オールステンレス菜切 下村工業龍治オールステンレス菜切下村工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)165材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)300質量(g)145板厚(mm)2アズワン品番64-3247-67
関連キーワード
...