カテゴリ

  • 物流用品(35)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(11)
  • 医療(9)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-104」の検索結果

関連キーワード
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • メタルミニ棚板 アイリスオーヤマ

    メタルミニ棚板

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
    付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
  • Oリング 104 3 工進

    Oリング 104 3

    工進
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格104×3適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • バインダークリップ LION (ライオン事務器)

    バインダークリップ

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    159税込175
    1函(10個)
    当日出荷
    材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ストラップ O-ST104 RICOH(リコー)

    ストラップ O-ST104

    RICOH(リコー)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    カメラ用ストラップ
  • 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー

    鋼管用内面・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
    用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色
  • 龍治オールステンレス牛刀 下村工業

    龍治オールステンレス牛刀

    下村工業(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
  • 樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EOタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • 刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸

    刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)

    龍宝丸(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
    用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
  • PP 福お玉 千羽鶴印(エンテック)

    PP 福お玉

    千羽鶴印(エンテック)(5件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    外寸(mm)58×170耐熱温度(℃)120EBM品番2912700
  • ジュラコン(R)ローラ 大田製作所

    ジュラコン(R)ローラ

    大田製作所(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
    用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

    TiAlNコート カウンターシンク

    ノーブランド(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ステンワイヤーブラシ剣型5行 SK11

    ステンワイヤーブラシ剣型5行

    SK11
    689税込758
    1本
    当日出荷
    サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途強力サビ落し・ペンキはがし。タイプ木柄ブラシ・剣型材質(柄部)材質(毛)ステンレス線・5行
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • 先細ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸

    先細ダイヤモンドシャープナー

    龍宝丸(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
    用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨形状先細全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    709税込780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 開明墨汁 横口 開明

    開明墨汁 横口

    開明
    379税込417
    1本(180mL)
    当日出荷
    伸び・光沢の良い膠製液墨。良質で黒さがあり、筆運びが軽い、創業当初からの定番「開明墨汁」です。書塾用・事務用をはじめ漫画や魚拓、イラストレーションなどに広くお使いいただけます。
    材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)55×163×38質量(g)231
  • ステンミニカット鎌 仁作

    ステンミニカット鎌

    仁作
    799税込879
    1個
    当日出荷
    除草作業の他にロープ切り・縄切りにもお使いいただけます。
    用途除草作業に。全長(mm)250質量(g)70刃幅(mm)約117柄長さ(mm)約150材質(刃)ステンレス420J2
  • 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HSVEシリーズ

    CKD
    10,663税込11,729
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
  • LTD/RTD調整工具 東日製作所

    LTD/RTD調整工具

    東日製作所
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    LTD、RTD型のゼロ調整に使用します。
  • ポリエチレン袋0.03mm 穴あり HEIKO

    ポリエチレン袋0.03mm 穴あり

    HEIKO(3件のレビュー)
    639税込703
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • デラックス砂壁 フジワラ化学

    デラックス砂壁

    フジワラ化学(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋
    翌々日出荷
    水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
    成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性防火性施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
  • トルネーダ 針結び器 ダイトウブク

    トルネーダ 針結び器

    ダイトウブク(2件のレビュー)
    1,268税込1,395
    1個
    当日出荷
    用途*従来のサイクロン針結器をリニューアルしてより結びやすくて価格もリーズナブルになりました。適合糸:0.2~10号(ナイロン/フロロカーボン)、針:伊勢尼1~15号・袖2~12号他
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付

    内村製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プラモデル用ツールセット ツールメイトジャパン

    プラモデル用ツールセット

    ツールメイトジャパン
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    プラモデルの組立や細かい作業を行うのに最適なツールセットです。ニッパ、ピンセット、T型ドライバーなどプラモデルの作成に便利なツールセットです。マグネット付きタイプのドライバーです。
    用途ホビー、工作、DIYなどの作業。セット内容プラスドライバー(No.0・No.1・No.2)・マイナスドライバー(4.0mm)・ニッパー・ピンセット・フック回し・マスターハンドル・ビス皿材質ドライバー軸:S45C鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂入組点数9
  • 100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所

    100X-N トラック型 超重量用キャスター

    内村製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ

    アルゴファイルジャパン
    659税込725
    1本
    当日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
  • 18-8ドロワーパン SUGICO(スギコ)

    18-8ドロワーパン

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304タイプ穴無
  • 18-8 バンブー デザートスプーン EBM(江部松商事)

    18-8 バンブー デザートスプーン

    EBM(江部松商事)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    種別デザートスプーン全長(mm)188仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番289620
  • コンベアーオーバル スリーエッチ

    コンベアーオーバル

    スリーエッチ
    34,980税込38,478
    1箱
    3日以内出荷
    強力な荷重に耐えます。 取付け、取外しが簡単にできます。 コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付用にも最適です。 スチール製品とステンレス製品があります。
  • 厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) 未来工業

    厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

    未来工業
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    翌日出荷
    ●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
    種類フタ無規格JIS C8330
  • キーハンガーセット LION (ライオン事務器)

    キーハンガーセット

    LION (ライオン事務器)
    5,588税込6,147
    1パック
    当日出荷
    交換用のキーハンガーセットです。
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • クッションパッド付き補助ベルト No.1040 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    クッションパッド付き補助ベルト No.1040

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から54日以内出荷
    130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。 日本製。
    長さ(mm)700質量(g)約410
  • プラスビットA-0 東日製作所

    プラスビットA-0

    東日製作所
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    適合U30CN、UV30CNサイズ#0(S-0)先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 和式じゅばん 神戸生絲

    和式じゅばん

    神戸生絲
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    検温測定の頻度が高い方にとても便利です。
    材質綿100%性別男女兼用