カテゴリ
- 制御機器(28)
- 物流用品(21)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(8)
- バイク部品(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 内村製作所(15)
- 東洋技研(13)
- ギガ・セレクション(5)
- MICROCHIP(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 栃木屋(4)
- CKD(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- 河村電器産業(3)
- MOXA(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
- 東日製作所(2)
- ノーブランド(2)
- 龍宝丸(2)
- HEIKO(2)
- 三商(2)
- イースタン精工(2)
- 日本化線(2)
- ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-104」の検索結果

オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
龍治オールステンレス牛刀
下村工業(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
樹脂ベアリング EOタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)
龍宝丸(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
ジュラコン(R)ローラ
大田製作所(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
ステンワイヤーブラシ剣型5行
SK11¥689税込¥7581本当日出荷サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。用途強力サビ落し・ペンキはがし。タイプ木柄ブラシ・剣型材質(柄部)木材質(毛)ステンレス線・5行
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥709~税込¥780~1個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
開明墨汁 横口
開明¥379税込¥4171本(180mL)当日出荷伸び・光沢の良い膠製液墨。良質で黒さがあり、筆運びが軽い、創業当初からの定番「開明墨汁」です。書塾用・事務用をはじめ漫画や魚拓、イラストレーションなどに広くお使いいただけます。材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)55×163×38質量(g)231
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
先細ダイヤモンドシャープナー
龍宝丸(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨形状先細全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20
デラックス砂壁
フジワラ化学(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋翌々日出荷水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性防火性施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
手動切換弁 HSVEシリーズ
CKD¥10,663~税込¥11,729~1台当日出荷から5日以内出荷主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
ステンミニカット鎌
仁作¥799税込¥8791個当日出荷除草作業の他にロープ切り・縄切りにもお使いいただけます。用途除草作業に。全長(mm)250質量(g)70刃幅(mm)約117柄長さ(mm)約150材質(刃)ステンレス420J2
プラモデル用ツールセット
ツールメイトジャパン¥799税込¥8791個翌々日出荷プラモデルの組立や細かい作業を行うのに最適なツールセットです。ニッパ、ピンセット、T型ドライバーなどプラモデルの作成に便利なツールセットです。マグネット付きタイプのドライバーです。用途ホビー、工作、DIYなどの作業。セット内容プラスドライバー(No.0・No.1・No.2)・マイナスドライバー(4.0mm)・ニッパー・ピンセット・フック回し・マスターハンドル・ビス皿材質ドライバー軸:S45C鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂入組点数9
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付
内村製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥659税込¥7251本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
100X-N トラック型 超重量用キャスター
内村製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
18-8 バンブー デザートスプーン
EBM(江部松商事)¥499税込¥5491個翌々日出荷種別デザートスプーン全長(mm)188仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番289620
クッションパッド付き補助ベルト No.1040
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から54日以内出荷130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。 日本製。長さ(mm)700質量(g)約410
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥389税込¥4281パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に
100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)
内村製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100G-N トラック型 ナイロン車輪
内村製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター