カテゴリ
- 事務用品(14)
- 制御機器(12)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- LION (ライオン事務器)(13)
- 東洋技研(10)
- CKD(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 河村電器産業(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- ノーブランド(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- TKG(1)
- HEIKO(1)
- シロクマ(1)
- FILTEC(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- フジックス[縫製用品](1)
- 佐文工業所(1)
- ナガイレーベン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-167」の検索結果

オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
パッキンセット【レッド】
大橋産業(BAL)¥399税込¥4391個当日出荷ガソリン携行缶 補修部品 紛失・定期的な交換などの補修用 赤色の給油口キャップに対応 No.1668 / No.1662 / No.1664 に対応用途パッキンセット (レッド)材質NBR危険物の類別非危険物
デスクマット(グリーンマット付)
LION (ライオン事務器)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から12日以内出荷コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたデスクマットです。色下敷:グリーン、上敷:透明
硬質デスクマット
LION (ライオン事務器)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷から12日以内出荷なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。厚さ(mm)3.8(マット:1.8、グリーンマット:2)タイプ硬質透明タイプ、下敷き(グリーンマット)付材質アクリル、グリーンマット:発泡ポリエチレン表面処理グレア(光沢)色下敷:グリーン、上敷:透明RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
デスクマット
LION (ライオン事務器)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から12日以内出荷裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。色下敷:グリーン、上敷:透明グリーン購入法適合
デスクマット(透明)
LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚4日以内出荷から5日以内出荷裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。厚さ(mm)1.5材質軟質再生塩化ビニール対応光学式マウス表面処理グレア(光沢)加工裏面:非転写コーティング色透明グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ステンレス丸棒取手 No.167
シロクマ¥39,980税込¥43,9781組(2本)4日以内出荷両面用です。握り部分の塩ビは抗菌加工です。エルボ部分はステンレス鏡面磨です。材質ステンレス+塩ビサイズ(mm)【付属ビス】M8×90![1670-A トイレ あいて~るプレート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70199913-210804-02.jpg)
1670-A トイレ あいて~るプレート
BEST(ベスト)[金物]¥3,898税込¥4,2881個当日出荷トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。用途トイレの使用状況の確認に。付属品両面テープ材質プレート:ABS樹脂、ベース:POM樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7取付ねじトラスタッピンネジ4×12mm適合扉内開き常開ブース専用
焼肉・鉄板焼用 コゲ落とし No.1675 230×75
仁作¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷固着した汚れに刃の表面積が広くあたるので、一点に力を集中させずに済み、詰まっても、様々な角度から追い込めます。
屋外自立盤用キャビネット JO
河村電器産業¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷から21日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
デスクマット
LION (ライオン事務器)¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷から5日以内出荷コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。仕様光沢仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)材質再生オレフィン樹脂、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)1.5色下敷:グリーン、上敷:透明タイプ下敷き付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デスクマット
LION (ライオン事務器)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷から5日以内出荷コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。仕様ノングレア仕上、非転写コーティング加工材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚厚さ(mm)1.5色透明RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バイオマスデスクマット
LION (ライオン事務器)¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷から5日以内出荷環境に配慮したバイオマスプラスチック配合タイプ。厚さ(mm)1.2材質再生軟質塩化ビニール、下敷き:2mm厚グリーンマット(発泡PE)材質/仕上光沢仕上色上敷:クリア、下敷:グリーングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
デスクマット
LION (ライオン事務器)¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷から5日以内出荷コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。厚さ(mm)1.5タイプ下敷き(グレーマット)付材質再生オレフィン樹脂、グレー(マット)不織布加工非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)仕様光沢仕上、グレーマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)材質/仕上光沢仕上色下敷:グレー、上敷:透明対応環境RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デスクマット
LION (ライオン事務器)¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷から5日以内出荷コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。厚さ(mm)1.5材質再生オレフィン樹脂表面処理グレア(光沢)加工非転写コーティング、端面処理(長辺1辺のみ)色透明RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
チュニック HO-1672
ナガイレーベン¥5,998税込¥6,5981枚6日以内出荷ウエストベルトがない、シンプルなシルエットのネイビーシリーズです。 衿元は涼しく、下を向いてもファンデーションが付きにくくなっています。 光の透過性をおさえた、高ランダム扁平断面の糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。 高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。色Tネイビー素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷ステンレス製の丸型オーバーフローです。材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4目皿山型(ダブルリング付)
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJO
河村電器産業¥479,800税込¥527,7801個15日以内出荷から21日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷から31日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。


















![1670-A トイレ あいて~るプレート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70199913-210804-02.jpg)


![モコ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77607277-220603-02.jpg)