カテゴリ
- メカニカル部品(44)
- 制御機器(28)
- 機構部品(14)
- 卓上消耗品(6)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(32)
- 河村電器産業(9)
- 東洋技研(7)
- RS PRO(7)
- オイレス工業(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 摂津金属工業(5)
- NOK(4)
- Hutchinson(4)
- CKD(3)
- シグマ光機(3)
- アネスティ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 服部(2)
- 千羽鶴印(エンテック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- コフロック(2)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- 林(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-205」の検索結果

小巻用ストレッチフィルム 20μ
(43件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。用途簡易梱包。材質ポリエチレン
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
食品用OPPシート
服部(93件のレビュー)¥779~税込¥857~1冊(1000枚)ほか当日出荷から7日以内出荷商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。耐熱温度(℃)120材質OPP
ジェットオイラー携帯用油さし
フルプラ(11件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。材質ポリエチレン、真鍮色イエロー危険物の類別非危険物
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ニトリルP.F.デラックスブルーパウダーフリー
リーブル(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷1.厚みがありしっかりとした使い心地の手袋。2.あらゆる作業に適した中厚手タイプ。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.12色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
EXアイロン貼りふすま紙
アサヒペン(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(2枚)当日出荷から翌々日出荷スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。用途ふすま。幅(m)0.95長さ(m)1.8材質紙、熱接着性樹脂(EVA)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーコンデンサーブラシ
SK11(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ワイヤー仕様シングル巻きタイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄
トルクレンチ6pcセット
大橋産業(BAL)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ホイールナットを適正にトルクに締めつける。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)450差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~180負荷方向右主な用途車両整備や各種機械材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼材質(ソケット)クロムバナジウム鋼仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応質量(kg)1.32振幅角度15°寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース
ポール POシリーズ
シグマ光機¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
スティックボール補助ハンドル
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041個当日出荷この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。仕様板プレートトラスコ品番853-3078硬度HRC60±1先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)【SBS-2000用補助ハンドル】70×18
MGグラスター/SK活線スタッフ
マイゾックス¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。用途一般測量・河川・海岸・山間での測量仕様耐電圧試験成績書付
メッシュ腕章
ユニット¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。仕様文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付材質ナイロンメッシュ色黄縦(mm)90横(mm)390
替刃仕様ケレン棒 超硬刃付き替刃
セブンティエイト¥359,800税込¥395,7801箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷刃部に超硬合金を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが5mmの超硬合金を使用し高硬度刃先になっています。また刃先の形状がV型のW刃になっており表、裏面どちらでもケレン作業が可能で通常の片刃より2倍の耐久性があります。替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。用途溶接スパッタ除去に。材質超硬合金刃厚(mm)5
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視野の広い作業が可能です。全長(mm)115種別先細鷲型
引込計器盤用キャビネット MO
河村電器産業¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷引込計器用ボックス有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
スチームマジック フランスパン
アネスティ¥499税込¥5491個翌々日出荷珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。材質珪藻土質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×35アズワン品番64-9284-20TKG品番9-0973-0103
メラミン「すみれ」サラダボール
千羽鶴印(エンテック)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。形状丸材質メラミン色白直径×高さ(mm)166×37TKG品番9-2405-0701TKG品番(2017)6-2195-0601食器の種類和食器
スチームマジック 食パン
アネスティ¥469税込¥5161個翌々日出荷珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。材質珪藻土質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×38×40アズワン品番64-9284-19TKG品番9-0973-0102
スチームマジック ドーナツ
アネスティ¥499税込¥5491個翌々日出荷珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。材質珪藻土質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×30アズワン品番64-9284-16TKG品番9-0973-0101
食品用OPPシート(500枚)
服部¥699税込¥7691冊(500枚)3日以内出荷用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
引込計器盤用キャビネット MPO
河村電器産業¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から7日以内出荷シンプル構造な引込計器用ボックス有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付![ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ
サンワ[テープ]¥34,980~税込¥38,478~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色









































![ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)