替刃仕様ケレン棒 超硬刃付き替刃
刃部に超硬合金を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが5mmの超硬合金を使用し高硬度刃先になっています。
また刃先の形状がV型のW刃になっており表、裏面どちらでもケレン作業が可能で通常の片刃より2倍の耐久性があります。
替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。
- 用途
- 溶接スパッタ除去に。
- 材質
- 超硬合金
- 刃厚(mm)
- 5
注意
※横への払い除去作業、母材を傷つけたくない場合はSK材を選定ください。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ

























