カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 制御機器(9)
  • テープ(9)
  • 機構部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-330」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
NO.330 ニトリルフィット エステーNO.330 ニトリルフィットエステー(4件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトポンチ TRUSCOベルトポンチTRUSCO(25件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303カモ井加工紙(7件のレビュー)
589税込648
1パック(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。
用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303-HGカモ井加工紙(18件のレビュー)
619税込681
1パック(8巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)PE オイルジョッキー 蓋付EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
(取っ手)ホワイト
ステン皮スキY 富田刃物ステン皮スキY富田刃物(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
タックラベル 星型 HEIKOタックラベル 星型HEIKO(1件のレビュー)
169税込186
1パック(18片)
当日出荷から3日以内出荷
メタリック調の星形シールです。 ワンポイントに。
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
シーリング用 #3303K カモ井加工紙シーリング用 #3303Kカモ井加工紙(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(4巻×10パック)ほか
当日出荷から6日以内出荷
弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。
用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
躯体シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙躯体シーリング用マスキングテープカモ井加工紙
5,898税込6,488
1箱(7巻×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンVガードロック(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
17,919税込19,711
1枚(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
樹脂網(ナイロン) 東京スクリーン樹脂網(ナイロン)東京スクリーン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
繊維が強く摩耗性に優れる。
長さ(m)1
ステンレス製 皮スキY SUGICO(スギコ)ステンレス製 皮スキYSUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
材質刃部/ステンレス420J2、柄部/グレードポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)1.8
スコッチ・ブライト ハイプロパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハイプロパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から29日以内出荷
極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
17,919税込19,711特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
EGFガイシ 末松電子製作所EGFガイシ末松電子製作所
6,498税込7,148
1箱(100個)
3日以内出荷
EGFポール用の追加・補修用のガイシです。
充電式ランタン RABLISS充電式ランタンRABLISS
5,600税込6,160
1台
3日以内出荷
調光つまみ1つで簡単操作虫が寄って来にくいLEDランタン選べる2つの使い方IP65防塵・防水安心のLED充電式コードレス充分な明るさと点灯時間
材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA動作電圧(V)2.8~4.2
おてもとマット カミイソ産商おてもとマットカミイソ産商
899税込989
1袋(100枚)
当日出荷
オールシーズン使用頂けます。
材質雲竜和紙無蛍光紙短辺(mm)130長辺(mm)380
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
ソーセージ用セット アークランドサカモトソーセージ用セットアークランドサカモト
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。
用途ソーセージを作る際に仕様湯洗可セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1耐熱温度(℃)120
防草シート 耐候3年 TRUSCO防草シート 耐候3年TRUSCO
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.5mm表面ODグリーン、裏面ブラック長さ(m)50引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm2018年トラスコ掲載ページ6 1664NETIS番号CG-120030-A引裂強度縦350N、横300N耐候年数(年)約3
標準比重計 大型 7本組 三商標準比重計 大型 7本組三商
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
エミネンスタイル2025-2028 ワシントンウォール シンコールエミネンスタイル2025-2028 ワシントンウォールシンコール
10,980税込12,078
1ケース(22枚)
3日以内出荷
長さ(mm)914.4幅(mm)152.4面取R面取グリーン購入法適合
エミネンスタイル2025-2028 ラスティックウッド シンコールエミネンスタイル2025-2028 ラスティックウッドシンコール
10,980税込12,078
1ケース(22枚)
3日以内出荷
長さ(mm)914.4幅(mm)152.4面取R面取グリーン購入法適合
エミネンスタイル2025-2028 アッシュ シンコールエミネンスタイル2025-2028 アッシュシンコール
10,980税込12,078
1ケース(22枚)
3日以内出荷
長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)3面取R面取グリーン購入法適合面積(m2)【1ケースあたり】3.01
エミネンスタイル2025-2028 ナラ シンコールエミネンスタイル2025-2028 ナラシンコール
10,980税込12,078
1ケース(22枚)
3日以内出荷
長さ(mm)914.4グリーン購入法適合
エミネンスタイル2025-2028 メープル シンコールエミネンスタイル2025-2028 メープルシンコール
11,980税込13,178
1ケース(36枚)
3日以内出荷
長さ(mm)914.4グリーン購入法適合
エミネンスタイル2025-2028 シルバーチェリー シンコールエミネンスタイル2025-2028 シルバーチェリーシンコール
10,980税込12,078
1ケース(22枚)
3日以内出荷
長さ(mm)914.4幅(mm)152.4面取R面取グリーン購入法適合
合成繊維網 テトロン 東京スクリーン合成繊維網 テトロン東京スクリーン
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
材質テトロン(PET)長さ(m)1
ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途運輸・物流業。土木・建築業。清掃・サービス業。食品関連業。建築・設備メンテナンス業。トラスコ品番413-2646材質繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)約1.6ブラック、リストカラー:グレーサイズL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ダンプロン40 日東電工ベースマテリアルダンプロン40日東電工ベースマテリアル
2,998税込3,298
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
包装紙 [寿司] 大黒工業包装紙 [寿司]大黒工業
1,798税込1,978
1袋(100枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
サイズ(mm)788×545
ダンプロン60 日東電工ベースマテリアルダンプロン60日東電工ベースマテリアル
3,500税込3,850
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONIRO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン)ROUND ONI
11,980税込13,178
1着
5日以内出荷
多機能ハイスペックなデニム調CASUALストレッチアイテム。ヒップオープン機能付きでトイレがストレスフリー
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様デニム調ストレッチ素材。トイレが楽なヒップオープン機能付き。ウエストはゴムスピンドル調節可能。アームフリー機能、レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、カーゴポケット、左右ペン差し付き。インディゴ混率(%)ポリエステル70%、綿25%
ダンプロン30 日東電工ベースマテリアルダンプロン30日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
デジタルシェーカー DLABデジタルシェーカーDLAB
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
SF パーフェクト2 DR #3300 -6X100 サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF パーフェクト2 DR #3300 -6X100サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。 即結端子の取り外しもできる先端特殊形状。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2458軸径(Φmm)6.3全長(mm)200質量(g)93種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)37材質(軸)工業用特殊鋼材商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
9,898税込10,888
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色