種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3216-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3216-H0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)6
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥95
税込¥105
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
関連キーワード